薄型で、コンパクト収納できる折りたたみ風呂フタ。
フラットな形状で、お掃除しやすい。
ウラ面には滑り止め樹脂加工。
SGマーク認定商品。
材質ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.9
色アイボリー
寸法(幅W×長さL)(cm)65×120.3(長さ(実寸サイズ)は、表示の寸法と比べて±10ミリの誤差が生じることがあります。)
槽寸法(mm)適用浴槽:幅650×長さ1200
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー
使用場所浴室
商品タイプシャッター式
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
色アイボリー
特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1200用
寸法(mm)1165×675
色オフホワイト
1枚
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1000用
寸法(mm)965×560
色オフホワイト
商品タイプシャッター式
1枚
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。
抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。
重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン
色アイボリー
商品タイプ組み合わせ式
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
銀イオンの力!銀イオンの力で抗菌・防カビ効果が持続します。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
折りたたみ式やシャッター式に比べて耐久性に優れています。
色ホワイト
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ124×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):125●適合本体:EA508FA-3用
アズワン品番65-2133-13
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用
アズワン品番65-2133-11
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
難燃性
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用
アズワン品番65-2133-09
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1100用
寸法(mm)1065×675
色オフホワイト
1枚
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ140×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):140●適合本体:EA508FA-4用
アズワン品番65-2133-15
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
適合深型浴槽HMAシリーズHMA0865用
寸法(mm)650×800
色アイボリー
1枚
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
寸法(mm)1165×675(両端切欠付き)
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1200用
色オフホワイト
1枚
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
寸法(mm)1065×675(両端切欠付き)
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1100用
色オフホワイト
1枚
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634
アズワン品番67-4862-23
1個
¥181,400
税込¥199,540
欠品中
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-73
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-3973
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)15
寸法B(mm)120
接続Rc
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-18
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥179,800
税込¥197,780
63日以内出荷
PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.5ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
アズワン品番65-3818-73
1セット(10個×1000本)
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
アズワン品番65-3818-21
1セット(10個×1000本)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.5ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。ウォッシャーシールによりしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所浴室
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。
寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
関連キーワード
1
2
3
次へ