たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。
ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
浴室にナチュラルになじむ木目調のお風呂スノコ。樹脂製だからカラッと清潔。抗菌・防カビ加工付きでぬめりにくい。裏面に滑り止め付き。
用途浴室 バスルーム マット スノコ 樹脂 プラスチック
材質本体/ポリスチレン、足底/熱可塑エラストマー
寸法(cm)(約)35.8×54×3
1枚
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)39.5×69.5
浴室にナチュラルになじむ木目調。樹脂製だから清潔に使えます。見た目はまるで天然素材で、裏面にはエラストマーの滑り止め付です。
色木目調
材質本体:ポリスチレン、足底:熱可塑性エラストマー
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。
水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。
材質ポリエチレン
高さ(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25
幅×長さ(mm)300×300
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)55
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン
長さ(mm)600
高さ(mm)36
使用場所浴室
ケーキボックスも入るナチュラルなデザインのワイド型フロストバッグです。ハンドル付きの底板入りの袋で花束やアレンジなどのお持ち帰り袋としてもご利用いただけます。
仕様両面同デザイン
色半透明
つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。
すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。
使用場所浴室
材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂
色ブルー
質量(g)290
長さ(cm)28
高さ(cm)10.5
1足
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。
材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
タイプ両面同デザイン
浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。
背面の強力マグネットでスチール壁面に簡単取付け。置いても使用可能。
底面は水抜け穴があります。
掃除道具の収納やお風呂のおもちゃ入れに。
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
耐熱温度(℃)100
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。隙間を空けて乾きやすく干せる清潔な風呂蓋スタンド!浮かせているので底がぬめらず、お手入れも簡単。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。浮かせているので、床のお掃除もラクラク。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1050
耐荷重(kg)約5
対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×10.3×25
内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H21
ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.2cm)
材質ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
容量(mL)500
質量(g)約60
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約7.3×9.5×7
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm
耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでくっつけたままプッシュ可能。
壁面に浮かせることができるので底がぬめりません。
広口で詰め替え作業がしやすい。パッケージがそのまま入り衛生的。上蓋が外れてお手入れ簡単。
容器下部に文字入り。シリーズで揃えておしゃれ。
対応サイズ/詰め替え用パック400ml以内のもの。
容量(mL)約500
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約305
耐荷重(kg)約1
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
静岡市立芹沢けい介美術館の金木犀の香りを採取・分析・開発した香料を使用。
天然アロマビーズを用いることで香りふんわり長続き。
温泉ミネラル成分配合(乾燥硫酸ナトリウム)。
温浴効果を高めて、血行を促進、毎日の疲れ・冷え・肩こり・腰痛に効果的。
オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合。
アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去し、まろやかなお湯に。
金木犀の花をイメージしたオレンジ色(透明タイプ)のお湯
用途お風呂のお湯(200L)に20~30gの割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。
(容器キャップの底面から一番下のラインまでが約20gです。約30gは一杯半が目安です。)
シリーズバスクリン
香り金木犀の香り
湯の色オレンジ色(透明タイプ)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥589
税込¥648
当日出荷
壁面に貼り付けて使用するスマホスタンド。台所、浴室、洗面台などの平らな壁に貼り付けて設置します。ラックにはフックが4つあり、鍵や充電コードの巻き付けなどに使えます。スタンドの底部には開口部分があり、横置きでも縦置きでも充電口を塞ぎません。前面のシェードは透明なので、画面を遮りません。また、スナップデザインで取りはずし可能です。
材質ABS、3M両面テープ、シリコン
寸法(mm)約72×120×25(フック部分10mm含まず)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約2.4cm・穴直径約2.8cm(外径約4cm)
容量(mL)500
質量(g)約55
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約6.3×9×7
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm
耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
マグネットで設置する浴室収納シリーズ「RAXE」。
浴用小物をすっきり収納できるコーナーラック。
マグネット式なので取付け簡単。
接地面の大きいラバーマグネット。
底面には水はけを考慮したスリット付き。
材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット
色ホワイト
質量(g)557
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×23×8.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20.5×8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。
浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。
詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。
容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面
色ホワイト
材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約305
耐荷重(kg)約1
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
関連キーワード
1
2
次へ