プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
用途排水栓(PBF-01-KCV2)用パッキン
適合排水栓(PBF-01-KCV2/DJ)、排水栓(PBF-01-KCV2/DM)
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
タイプ光沢あり
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
タイプ光沢なし
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
関連キーワード