置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態化粧箱+ブリスター
寸法(mm)Φ140×45
アズワン品番65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91
仕様防湿・防塵、自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)350
精度平均月差±20秒
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
防水○
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色ホワイト
質量(g)約159(電池除く)
精度時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)温度:-20~50
温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水性IPX7
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
用途対応機種をご確認ください
仕様リモコンセット
タイプ台所リモコン
スイッチ時計表示、選択、ふろ予約、メニュー/確定、音量、運転、おいだき、自動、時刻合わせ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×15
表示部給湯温度、ふろ温度
機能ボイス機能、チャイルドロック
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約40(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス
質量(g)約255
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP4対応・ステップ秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
用途対応機種をご確認ください
機能ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロック
グリーン購入法適合
商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色ブラウン
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約606
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約566
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色ブルー
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64
使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所屋内、屋外
取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)-10~60
環境温度範囲(℃)-20~70
使用周囲湿度(%RH)90以下
関連キーワード