どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
全長(mm)621
寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。
使用場所浴室
材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂
寸法(mm)230×133×509
耐荷重(kg)3(フック300g含む)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
寸法(mm)180×136×43
色ブラケット(シルバー)、棚板(ガラスグリーン)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。
抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。
重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン
色アイボリー
商品タイプ組み合わせ式
仕様湯側のみ
色モデレートグレー
タイプサーモスタット
適合品番TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG40CSR、TMHG40BQほか
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
・湯おけを床に置いてもラクに使える
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
用途浴室インテリアに。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)35×25×60H
質量(g)59
耐荷重(g)500
商品タイプ本体
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使用場所浴室
材質(枠・吸盤フック)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約290×140×100
アズワン品番64-9283-21
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
耐荷重(kg)(約)200
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのフック。ピンポイントで掛けたいところに!風呂桶や片手桶の収納に。ブラシやバス小物の収納にも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×5
耐荷重(g)1つあたり:約250
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
左右兼用で履き口が大きいので足入れしやすいです。
甲高で前からの水撥ねをガードして足が濡れにくくなります。
靴底に厚みがあるのでヒヤっと感を軽減します。
底面には滑りにくいクッション素材を使用してます。
材質材質/EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)220
寸法(cm)27×11.5×12(片足)
適合サイズ23~26cm(男女兼用)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭での浴室用品
付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング
トラスコ品番146-5521
材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール
幅(mm)65
高さ(mm)195
使用温度範囲(℃)60
ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
風呂釜、バス用品をまとめて洗浄。
水に溶けるフィルムに包まれているので、粉立ちしません。
除菌率99.9%
使用場所浴室
アズワン品番64-1222-01
1個(150g)
¥359
税込¥395
当日出荷
強力酸素と酵素の力で汚れに即効浸透!。フロ釜とバス用品を同時に洗浄できます。濃縮された有効成分が汚れを強力洗浄!。水に溶ける袋に包まれており、粉立ちしません。配管内やバス用品に付着した雑菌を99.99%除菌!
1包
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
使いやすさを追求した便利なシャワーチェア。使う人に合わせて高さ7段階調節可能。座面高さ:36.5-51.5cm。座部と背部に使い心地のよいクッションパッド付き。座部と背部のパッドは取り外して丸洗い可能。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。持ち運びしやすい軽量なアルミフレーム採用。一時置きにも便利なシャワーヘッドホルダー付き。脚部の先端には滑りにくいゴムキャップ付き。使用者体重:最大100kg。家庭の浴室にも馴染むおしゃれなカラー
用途介護用シャワーチェアとして。シャワーチェアー バスチェア 風呂椅子 浴室用椅子 介護 入浴介助 立ち上がり補助 高さ7段階調節 座面丸洗い
材質フレーム:アルミ(ポリエステル塗装)、背部・座部:ポリエチレン、パッド:EVA樹脂、脚ゴム:天然ゴム
組立時間約10-20分
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC
形状カップリング
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン
目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ