排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製
仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
形状縦ギャラリ
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
形状縦ギャラリ
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
形状縦ギャラリ
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
形状縦ギャラリ
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
寸法L(mm)25
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.29MB)
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
関連キーワード