表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
長さ(m)10
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。
グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。
クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品
タイプ消音
使用周囲温度(℃)-10~80
最大風速(m/s)10
静圧(Pa)-50~300
こんなお得な商品も!
ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル
色調(外カバー)グレー
付属品取付バンド 2個
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633
長さ(m)7.6
材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム
瞬間使用温度(℃)-30~120
材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
最大風速(m/s)通過:30
最小曲半径R=1/2Dia
関連資料(4.75MB) (0.11MB)
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。
曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。
不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
折りたたみ式3面立体構造です。個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。折りたたみ式のためかさばりません。3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
用途感染症対策。感染症予防。事業継続計画のための備蓄。
材質ポリプロピレン(PP)
吸気抵抗(Pa)343以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
検定NIOSH N95検定合格品
縦(mm)85
横(mm)215
排気抵抗(Pa)245以下
マスク形状3面立体
1箱(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
三面立体構造で、携帯・保管に便利
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途感染症対策に
入数(枚)20
種別防護マスク
形状立体型
色ホワイト
種類使い捨て式
奥行(mm)(中箱)210
縦(mm)(中箱)240
横(mm)(中箱)85
吸気抵抗(mmH2O)35以下
ひもタイプオーバーヘッド
排気抵抗(mmH2O)25以下
粒子捕集抵抗(%)95.0%以上
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
切ると断つの2つの機能で作業時間もカット!
ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
全長(mm)311
質量(g)369
機能ワイヤカッター、ロック付き
刃渡り(mm)111
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
混率(%)デュスポ:ポリエステル100
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
混率(%)デュスポ:ポリエステル100
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
混率(%)へリンボン(薄手) ポリエステル40・綿60
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナー「エアーダクトベスト」
色ブラック
サイズF
胸囲(cm)80~100
芯材EVA樹脂100%
素材本体:ポリエステル100%86%・ポリウレタン14%
材質(クッション)ポリウレタン100%
1着
¥5,990
税込¥6,589
10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材デュスポ:ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
次へ