大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。
材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着
直径(Φcm)40
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
糸・台紙付。「ヘリウムガス」「ハンドポンプ」対応(別売)
容量(L)約16
仕様10L。糸付 。片面(背面無地)。4柄アソート(クマ・キリン・トラ・カンガルー)。浮遊時間目安:3~4日 。アルミ蒸着。
寸法(cm)吹後:38
1セット
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
SNSで話題のテープ風船とスクイーズの2通りが作れるキットです。2種類のキラキラ素材付き!
仕様●商品サイズ:完成サイズ/Φ100mm●セット内容:魔法の両面テープ90cm×1、ラメ粉グリッターブルー×1、ホログラムグリッター星ゴールド×1、ストロー×1、ATねんど20g×1●1個重量(g):90●材質:アクリル、アルミ●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0756-24
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
かわいい動物や花などが作れます。子供会・パーティー・宴会などお子様はもちろん大人にも喜ばれます。定番の15色100入りアソートです。
用途イベント・催事などの配りもの、装飾など
セット内容ペンシルバルーン100本、目玉シール1枚、作り方説明書1枚
色ピンク・イエロー・ホワイト・スカイブルー・ダークグリーン・ブルー・パープル・レッド・オレンジ・ブラック・ライラック・肌色・キャラメル・グレー・グリーン
1袋(100本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴム風船です。
材質天然ゴム
色ホワイト
寸法(inch)10
アズワン品番3-3318-21
1パック(100個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
材質天然ゴム
色イエロー
サイズ10インチ
アズワン品番3-3318-22
1パック(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
厚さ(mm)210
色ライトピンク、ライトブルー、シルバー
質量(g)8
外径(Φmm)330
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。
用途ぷかぷかエアーポップでお客様をわくわくさせる、夏の売り場作りに。
仕様吹後サイズ(mm):直径300
材質アルミ蒸着複合フィルム
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
バルーンをたたいて盛り上げよう!
材質PE
寸法(mm)100×405
質量(g)11
大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本
材質PVC、PET、PE他
寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
¥869
税込¥956
欠品中
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム
色青・緑・赤・オレンジ・黄
直径(Φmm)最大:約80
質量(g)170
アズワン品番64-9510-64
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質天然ゴム
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1200
全幅(mm)390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
くすみカラーがおしゃれなバレンタインデーや母の日におすすめのハート型の風船。高性能ガスバリヤフィルム「ibrex(アイブレックス)」のバルーンは、ヘリウムガスを入れれば約1ヶ月間浮遊するので、長期間のディスプレイにもオススメです。バルーンは気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。滞空時間はヘリウムガス使用時の時間です。
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
使用空気圧力(MPa)(最大)0.15
材質(ボディ)アルミ(アルマイト)
材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~20
使用時間【最大】3.5時間(低速使用時)
充電時間約3.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
保管温度範囲(℃)-20~60
動作電圧(V)12.8~16.8
関連キーワード