浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
材質天然ゴム
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質天然ゴム
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751
材質C3771B
質量(kg)1.1
使用ガスヘリウム
標準流量(m3/h)18
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
二次側圧力(MPa)0.5±0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1200
全幅(mm)390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです)
※対象年齢16歳以上
成分ヘリウム80%、酸素20%
容量(L)11.6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
空気の重さを体感したり、的当てゲームをしたり様々に利用できる円筒型の風船です。
直径(Φmm)100
長さ(m)2.5
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム
色青・緑・赤・オレンジ・黄
直径(Φmm)最大:約80
質量(g)170
アズワン品番64-9510-64
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
DISNEY。Based on the Winnie the Pooh works 。by A.A. Milne and E.H.Shepard.。中央のハート型のスペースに推しのステッカーなどを飾って楽しむことができる、プーとピグレットが風船で浮かぶはちみつを見ているようなデザイン。衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケースです。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには若干高さがあるため、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個
用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験
1セット
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
風船用の調整器です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスHe
標準流量(m3/h)18
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
関連資料(0.78MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
41日以内出荷
関連キーワード