31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル風速計 モノタロウ 動画あり
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目風速・温度 質量(g)165 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44 分解能0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質ABS樹脂 質量(g)84 電源単四乾電池×3本 測定項目温度、風速 精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5 分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃)-20~60 機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間)60 アズワン品番64-0900-97 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計 2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)475 風速(m/s)0~30 温度(℃)0~80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×206×42
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。
測定範囲0.9~35.0m/s 付属品ハードケース、取説、電池 質量(g)約180 電源単4×4 寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径) 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32 センサーカップベーン式
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×210 質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目風速・風量・温度 精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~50.0 機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g)160 電源CR-2032×1 精度±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA)約DC5 使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


マザーツールデジタル風速計
軽量小型ハンディタイプの風速計です。
測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min 付属品電池、携帯ケース、取説 質量(g)約380 電源006P(9V)×1 精度±(3%+2dig) プローブΦ72mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23 センサー風車式 使用温度0~50℃・Max 80%RH
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源単4(1.5V)電池2個 精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)-10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.4~20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書 トラスコ品番213-6481 測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50 質量(g)約90 電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個 ベアリングサファイアの軸受ベアリング 精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26 分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1 温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 検知方式ベーン式 アズワン品番8-5628-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
欠品中

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発 風速測定範囲(m/s)0.01~20.0 測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止 質量(g)約100(電池除く) 電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能) ケーブル長(m)約1.5 温度測定範囲(℃)(風温)-20~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×34×120 プローブ長(mm)Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)× 205
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

アイ電子技研ハンディ風速計
風速・温度が測定できるコストパフォーマンスの優れたモデルです。 明るいLED表示です。 微風速から高風速まで測定できます(JIS T8202適合品)
仕様●測定範囲:風速/0.1~20.0m/s、温度/0~+60.0℃●表示電源:デジタルLED表示●電源:交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)●プローブ寸法:Φ10(握り手部Φ18)×180mm●オプション:一括収納ハードケース、伸縮継手(EX-1:ストレートタイプ)、伸縮継手(EX-2:90度) アズワン品番67-4813-30
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 ケーブル長(m)1.5 質量(g)300 電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間) 本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d) 精度±(5%+0.1m/s) 表示ディスプレイは大型の明るいLED表示 アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション) センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469 アズワン品番67-4842-82
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

A-Gas Japan風速計
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4 測定項目風速・温度 測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ 測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0~50 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境0~50℃、80% RH以下 風速測定範囲(m/s)0.9~35.0 表示単位1283_LM-8010
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃ 電源単3アルカリ乾電池4個 精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178
1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷

佐藤計量器製作所手持指示風速計
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計
質量(g)2500 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ187×380(H)
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷

佐藤計量器製作所手持指示風速計(風向付)
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g)3000 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ350×380(H)
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温 風速測定範囲(m/s)0~30 校正証明書一般校正
1式
179,800 税込197,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃ 質量(g)約181(電池含む) 精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm)(風杯)135 測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位メートル法表示他選択 サンプリング周期1秒/回 電池寿命単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)165 幅(mm)85 厚さ(mm)39 質量(g)186(電池込み) 電源9V アルカリ乾電池 (6LR61) 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-10~50 関連資料(0.31MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中

空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず) 規格本体(通信ケーブル付) 電源単3乾電池4個 インターフェースRS-232C、USB 使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきこと データ記録件数38000データ
1個
139,800 税込153,780
34日以内出荷

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36 質量(g)約270(箱含む) 電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本 精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外) 表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度 温度測定範囲(℃)-20~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160 測定周期(秒)[風速]1 風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃) 表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt) 検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95 電源ボタン電池 CR2032 1コ 精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃ センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時) 温度測定範囲(℃)-15.0~50.0 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。 トラスコ品番403-1393 セット内容取扱説明書、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約323 電源単4乾電池×3本 精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃ 測定方式ベーン式 分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 風量0~9999CMM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168 風速測定範囲(m/s)0.5~25.0 アズワン品番2-7658-01 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
29,980 税込32,978
当日出荷