44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。 トラスコ品番403-1393 セット内容取扱説明書、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約323 電源単4乾電池×3本 精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃ 測定方式ベーン式 分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 風量0~9999CMM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168 風速測定範囲(m/s)0.5~25.0 アズワン品番2-7658-01 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル風速/風量計
エコ商品
大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1台
67,980 税込74,778
16日以内出荷

WS-05専用の風量測定アダプター。 測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途空調管理、ビルメンテなど 仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形) 付属品ソフトキャリングケース トラスコ品番481-0538 適合機種WS-05 質量(g)約2500(キャリングケース含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスター
エコ商品
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。 付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80% 質量(g)200 電源9Vアルカリ乾電池×1本 精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターライト
エコ商品
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程 電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能) 測定範囲(℃)-20.0~70.0(風温) 精度風速:±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 測定精度風速:±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能【風速】0.01~9.99m/s:0.01m/s(最小)・10.0~20.0m/s:0.1m/s、【風温】0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20.0~70.0(風温) 測定対象清浄な空気流 測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止 電池寿命(時間)約4(風速1m/s連続測定、マンガン電池使用時) 風速測定範囲(m/s)0.01~20.0 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性風速:1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:30秒以下(風速1m/sにおいて90%応答) 温度補償精度風速:10~40℃の範囲において、±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

testo(テストー)TESTO512-1 差圧計
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
1台ほか
82,980 税込91,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo(テストー)シリコンフリーチューブ5m
エコ商品
シリコン不使用接続ホース
用途差圧測定用 仕様(最大負荷)700hPa(mbar) 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約270 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 目盛表示角:約270°広角表示 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
24,580 税込27,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい 独自の機構 ヒステリシスの小さい 高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風速・風量計測 レンジ0~500Pa 形状パネル角形 置針置針2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
33日以内出荷

山本電機製作所マノシス圧力伝送器
エコ商品
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズ
エコ商品
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 型番BL109 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM ) 総質量(kg)0.19
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL106 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):2100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM ) 総質量(kg)0.15
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
欠品中

6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30 質量(g)1860(付属ファン含む) 電流(A)0.2 電圧(V)12 DC 消費電力(W)2.4 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングFDB(フロント/ミドル共通) 最大静圧(mmH2O)3.2 接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む) 騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32 パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本 風量(m3/h)86.73CFM、147.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.34 音圧レベル(dB)37 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)79.66 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])8800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)200
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150 終結タイプリードワイヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC24 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)35 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.41 最大電流(mA)110 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)9.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)2.83 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷


仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.68 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 機能特殊:自動 最大風量(m3/min)0.33 音圧レベル(dB)36 取付角寸法(mm)52×52 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
4,088 税込4,497
翌々日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)40×40 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)24.89 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 消費電力(W)1.2 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD2510 消費電力(W)0.84 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.08 音圧レベル(dB)31 取付角寸法(mm)25×25 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
4,700 税込5,170
翌々日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷