風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂
測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9
本体寸法(mm)200×85×40
精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1
使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)
最大伸長(mm)プロープ:800
オートパワーオフ無操作状態で約20分後
測定間隔約0.8秒
バッテリー容量(mAh)1400
分解能(m/s)0.01
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード