材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)132
寸法D(Φmm)100
アズワン品番64-7991-89
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)200
最大静圧(Pa)500
最大速度(m/sec)10
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)
弁仕様スライド開閉式(手動式)
フランジダクト管フランジ
関連資料(0.2MB)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ44mm
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)132
寸法D(Φmm)100
アズワン品番64-7991-86
1個
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質鋼板
火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質亜鉛鋼板
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)200
寸法L(mm)220
最大静圧(Pa)500
最大速度(m/sec)10
静圧(Pa)500以下
材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)150
最大静圧(Pa)500
最大速度(m/sec)10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質鋼板
色調グレー(カチオン電着塗装)
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
関連キーワード