22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)4 材質(クリップ)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キャッチニッパ フジ矢 動画あり
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 機能インシュロックの飛散防止機能付 能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm) 切断能力(Φmm) 樹脂2
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に 寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300 全長(mm)125 材質(本体)機械構造用炭素鋼 材質(柄部)エラストマーグリップ 材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC 切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0 材質(パッド)PPA樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

VICTOR(花園工具)ダストニッパ
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に 全長(mm)126 質量(g)70 呼び寸法125mm(5inch) 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0 アズワン品番8-477-01
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

PNC-125 バンドホールドニッパー KTC 動画あり
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)130 幅(mm)48 質量(g)90
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm)130 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9434 材質ステンレス鋼 質量(g)45 タイプミニ 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)130 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(Φmm) 銅線1.6 刃先角度(°)20 切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付 トラスコ品番202-2931 全長(mm)165 質量(g)195 刃形ラウンド刃 材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ 機能0.1mm以下の極細線対応 対応幅(mm)結束バンド:9 切断能力(mm)プラスチックΦ4 切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)130 寸法L(mm)130 トラスコ品番373-4188 質量(g)50 呼び寸法130 寸法D(mm)48 寸法B(mm)11 寸法C(mm)13 寸法T(mm)7 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
用途ホビー、精密作業等。 材質SK-7 切断能力(mm)軟鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1セット
429 税込472
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)ダストセット
ダストニッパの交換部品です。
全長(mm)138 トラスコ品番791-9964 アズワン品番64-3209-44
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番760-8233 材質ハイカーボン鋼 全長(mm)128 質量(g)55 寸法A(mm)128 寸法D(mm)7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3 バネ有り
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷


刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
用途電気工事・針金細工 付属品飛散防止パッドスペア1セット 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂 切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。 種類その他プライヤ 全長(mm)158 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm2) より線VSF5.5 材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼 質量(g)135 材質(柄部)塩化ビニール 硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64 焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷