ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
質量(g)247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)400×335
質量(g)210
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質ナイロン
難燃性VW-1
大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。
半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番736-4628
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128
カバー寸法(mm)323×154×126
水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
材質ナイロン
難燃性VW-1
飛散防止カバー
アズワン品番63-5535-36
1個
¥77,980
税込¥85,778
63日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
草刈り作業中の作業者への飛散物(草、小石など)をブロック
用途ナイロンカッター用オプションカバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。
用途アスベストコアサンプラー用の部品。
適合アスベストコアサンプラー
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番736-4610
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101
材質透明PET、アルミ蒸着PET
寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
万一の事故、災害時のガラスの飛散防止、繰り返し使用可能で約10年間耐用、365mmの紫外線を透過、HACCP・AIB対策製品、特許取得製品、ピオニー電撃殺虫器、捕虫用です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)370×270×80
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)266
アズワン品番64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
除草剤の噴霧に最適です。
軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。
飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5
ねじ径G1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138
噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様飛散防止用
アズワン品番64-5060-55
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
腐食のないビニール製です。
取り付けが簡単です。
用途イノベーター専用溶液飛散防止カバー
トラスコ品番469-9904
適合本体9351
材質ビニール
幅(mm)210
質量(kg)1.2
高さ(mm)130
奥行(mm)210
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
腐食のないビニール製です。
取り付けが簡単です。
用途イノベーター専用溶液飛散防止カバー
トラスコ品番469-9891
適合本体9350
材質ビニール
幅(mm)210
質量(kg)1
高さ(mm)130
奥行(mm)210
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145
質量(g)125
適合径(Φmm)24
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
BP-130Li用の飛散防止カバーです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
BP-90Li用の飛散防止カバーです。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
イノベーター17D用の飛散防止カバーです。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
BP-150Li用の飛散防止カバーです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様グリーンエースA型
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状霧状
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整霧状
噴霧量(L/min)噴霧時:2.2~3.5
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
洗浄時洗浄剤の飛散防止カバー
材質ポリエステル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様グリーンエース2型
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状泡状
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整泡状
噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様サマーラックミエール5型
適合機種人力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状泡状
噴霧調整泡状
噴霧量(L/min)噴霧時:1.2
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに
付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1
粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80
質量(kg)約7.4(砥石含)
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
定格時間(分)30
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590
定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1
関連資料(0.6MB)
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様サマーラックミエール30型
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状泡状
噴霧調整泡状
噴霧量(L/min)噴霧時:1.3~1.7
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
火花飛散防止カバー付き
歪みの少ない肉厚ベース
ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に!
アングル、角パイプの切断に!
仕様バイス揺動角度/右45°左30°
付属品切断砥石(305mm×25.4mm)
質量(kg)約14.5
電流(A)14.5
切断能力(mm)パイプ約Φ90
切断能力(mm)パイプ角約85×85
周速度(m/s[m/min])59.7
バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm
切断能力(mm)アングル約70×70
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
適合本体ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用
材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)140
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ