バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126
材質(本体)SUS420
質量(g)49
切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3
硬度HRC(刃部)47~50
開き幅(mm)4
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に
寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300
全長(mm)125
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質(柄部)エラストマーグリップ
材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC
切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0
材質(パッド)PPA樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に
全長(mm)126
質量(g)70
呼び寸法125mm(5inch)
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
アズワン品番8-477-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)130
幅(mm)48
質量(g)90
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番760-8233
材質ハイカーボン鋼
全長(mm)128
質量(g)55
寸法A(mm)128
寸法D(mm)7
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3
バネ有り
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)130
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9434
材質ステンレス鋼
質量(g)45
タイプミニ
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(Φmm) 銅線1.6
刃先角度(°)20
切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)130
寸法L(mm)130
トラスコ品番373-4188
質量(g)50
呼び寸法130
寸法D(mm)48
寸法B(mm)11
寸法C(mm)13
寸法T(mm)7
切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番202-2931
全長(mm)165
質量(g)195
刃形ラウンド刃
材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ
機能0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチックΦ4
切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダストニッパの交換部品です。
全長(mm)138
トラスコ品番791-9964
アズワン品番64-3209-44
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。
種類その他プライヤ
全長(mm)158
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼
質量(g)135
材質(柄部)塩化ビニール
硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64
焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダストヘッド部
全長(mm)38
トラスコ品番791-9972
アズワン品番64-3209-43
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
用途ホビー、精密作業等。
材質SK-7
切断能力(mm)軟鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
用途電気工事・針金細工
付属品飛散防止パッドスペア1セット
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂
切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)123
仕様ばね付
トラスコ品番368-8089
材質高炭素鋼
質量(g)65
刃部硬度HRC59±3
切断能力(Φmm) 銅線0.8
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダスト収納部です。
全長(mm)100
トラスコ品番791-9981
質量(g)5
アズワン品番64-3209-42
1丁
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123
質量(g)60
頭部厚(mm)6
頭部幅(mm)12
先端長(mm)11
柄幅(mm)50
切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード