1組(12個)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
どこまで飛べるかチャレンジしよう!油性ペンでおえかきしよう!
色ホワイト
仕様製作時間20分
セット内容ロケット×1、羽×4、テープ×1、キャップ×1、ストロー×1
寸法(mm)(完成サイズ)Φ140×450
1個
¥319
税込¥351
欠品中
差し込むだけで組立かんたん!柄取り混ぜ
セット内容本体×1
材質EVA・紙・PP・PS
寸法(mm)200×170×60
アズワン品番65-1828-30
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機
材質発泡スチロール
質量(g)約12
寸法(cm)約28×29×5
充電時間10秒程度
動作時間モータ:1分程度
充電池タイプ単3電池×3 個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
¥5,400
税込¥5,940
4日以内出荷
よく飛ぶ!宙返りもできる!
色ホワイト
セット内容本体×1
材質発泡スチロール
寸法(mm)530×130×50
質量(g)60
包装形態PP袋入
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
簡単に折れて、よく飛ぶひこうきおりがみです。
折り紙ヒコーキ協会会長 戸田拓夫先生 監修。
仕様計8柄 14枚入(150mm×6柄各2枚/290mm×2柄各1枚)、8種類のひこうきの折り図つき
1個(14枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
おりがみ工作ブックの第5弾です。飛行するおりがみ科学工作が数点つくれます。
仕様20ページ
材質紙
種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ
寸法(m)210×150
1個
¥282
税込¥310
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。
セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト
種別実験セット
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
びゅーんと飛ばそう!ビッグサイズ!回転しながらプロペラが飛ぶ!
セット内容発射スティック×1、プロペラ×1
材質PP
質量(g)19
寸法(Φ×mm)発射スティック:13×340、プロペラ:168×4
包装形態OPP袋入
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4
材質PET、アルミ、LED、綿
寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
オリジナルのブーメランを作って飛ばしてみよう!なげたところにもどってくるよ!
材質発泡スチロール、紙
寸法(m)269×248×2
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×120×110
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムが作れます!3つのカラー粉でいろいろな色が作れます!せっけんの香付き。このキットで4つ以上の泡ボムが作れます。
セット内容クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1
材質クエン酸、重曹など
寸法(mm)完成サイズ:約40×40×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
関連キーワード