三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
一般鋼およびステンレス鋼に対応。
スムーズな切れ味を実現。
驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60
主要切断材料ステンレス鋼
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
砥材AZ
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度60
主要切断材料鉄・ステンレス
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
シリーズ金の卵
関連キーワード