芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ140mm×80mm
質量(g)8
色数単色
2018年トラスコ掲載ページ10 0335
商品タイプ本体
インク色黒・赤
ボール径(Φmm)0.7
材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材
質量(g)13.5
機構回転繰り出し式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3
色数2色
色(軸)シルバー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))
クリップ標準型
ボディーカラー青
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス
質量(g)23
方式回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色数単色
TKG品番9-2597-0201
TKG品番(2017)6-2388-1401
商品タイプ本体
入数(本)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
商品タイプ替芯
仕様回転練り出し式
材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)105/□以下
入数10本
2色ボールペン
ストラップ付(112cm)
インク色黒・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
エスコ品番EA765MG-231
全長(mm)147
方式ノック式
替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)
色数2色
色(軸)ブルー
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。
サイズ145mm×14mm
質量(g)13
色数単色
2018年トラスコ掲載ページ10 0335
商品タイプ本体
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質18-8ステンレス
外径(mm)0.9
黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質18-8ステンレス
軸径(Φmm)8.9
寸法(mm)123
質量(g)25
芯色黒/赤
入数(本)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。ボディの大部分に金属を使用し、ビジネスシーンにも合う高級感とクールなイメージを演出しています。上軸はアルミの素材感を活かした半光沢塗装でカラーバリエーションを展開。手帳の色や好みに合わせて選べます。
商品タイプ本体
インクエマルジョンインク
インク色黒
全長(mm)141.6
質量(g)16.6
シリーズスラリ
方式ノック式
最大径(Φmm)9.8
先端ボール径(mm)0.7
替芯EQ-0.7芯
入数(本)1
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
色数2色
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。キャップ部分も金属検出機に反応します。ホワイトボード用水性マーカーです。
全長(mm)130
関連キーワード