119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

頑固な油汚れに優れた洗浄効果を発揮。 食品や食品と接触する部分に最適な洗浄剤。 万一、食品に付着しても除去する必要がありません。 食品添加物で構成されている安全で安心な洗浄剤です。
用途調理器具や食品製造機械などの洗浄 エタノール含有率(%)9.3 成分グリセリン脂肪酸エステル(5%)、ポリオキシエチレンモノラウレート(5%)、グリセリン(35%)、エタノール(9.3%)、水(45.7%) 効果その他
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。
用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
989 税込1,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルオンジナオイル
特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。 化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい優れた性質を持っております。そのため、化粧品、薬剤原料としても使用できます。 シェル オンジナオイル15、32、67は、食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
+30 容量(L)20 流動点(℃)-10.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 淡黄色 容量(L)1 質量(kg)1.1 仕様NSF H1 認定取得 成分ポリαオレフィン(PAO) 使用温度範囲(℃)-10~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。 (ASTM)L0.5 規格H1 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途溶剤・希釈剤 含有量(%)98.5↑ 適合確認試験/還元性物質 比重1.260~1.264(20/20℃) 仕様【重金属(μg/g)】5.0↓、【ヒ素(μg/g)】2.0↓、【塩化物(%)】0.003↓、【強熱残分(%)】0.01↓ 名称グリセリン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込23,738
3日以内出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。 使用温度範囲(℃)-5~+120 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1箱(1kg×10本)ほか
36,980 税込39,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノロVは日清オイリオグループの摂津製油が大阪府立大と研究開発した、除菌・除ウイルスを目的としたエタノール製剤です。 ブドウ種子抽出物に関する特許を摂津製油は取得し、その技術を応用し製品化したウイルス対策製品です。 食品添加物ですので、口に入る恐れを気にすることなく使用でき、様々な場面で安心してお使いいただけます。 次亜塩素酸ナトリウム系の除菌製品と違い塩素臭はありませんので、調理用具への使用にも向いております。 また次亜塩素酸ナトリウム系製品よりも金属の腐食性が低い為、二度拭きいらずで使用場所を選びません。 外食・スーパー・食品工場・教育施設・介護施設などの安全性が必要な現場に導入されており、業務用にも家庭用にも使用できる安全・安心な除菌製品です。
用途まな板・包丁などのキッチン周りの調理用具の除菌に。 トイレ・洗面所や、たくさんの人が触るドアノブなどの除菌に。 保育園・幼稚園施設などのお子様のおもちゃの除菌に。 塾や学校などの机・イスの除菌に。 ウイルス感染経路となりやすい公共性が高い場所の除菌に適した製品です。 効果除菌 成分エチルアルコール50.10%、グリセリン脂肪酸0.20%、ブドウ種子エキス0.03%、デキストリン0.01%、乳酸ナトリウム0.003%、乳酸0.001%、精製水49.65% 液性弱酸性
1本(600mL)ほか
2,498 税込2,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
1缶(20kg)ほか
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など 液色透明液体 pH5~7 (50%水溶液) 臭気僅かな臭い 融点(℃)18以下 溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解 爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6 凝固点(℃)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)393以上
1缶
12,498 税込13,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。 タイプ速効性 比重(25℃)1.02 有効成分36% 外観乳白色液状 希釈剤 粘度(mPa・s)(25℃)中 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品衛生法対応、ハラール認証品
1本(1kg)ほか
8,498 税込9,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 主成分植物系油脂
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式 内容量(mL)20 分類食品添加物 主成分1mL中ハッカ油1mL含有 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35 アズワン品番65-0468-25 使用期限4年 メーカー商品コード47885578
1本
859 税込928
当日出荷

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油・抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油ウレタン腕カバー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。 サイズフリー 厚さ(mm)約0.6 質量(g)50 規格食品衛生法適合 幅(cm)18.5 機能耐油・防水性、伸縮性 全長(cm)38 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
859 税込945
当日出荷

鍋に入れるだけ、簡単消化。消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。
用途調理時の火災に。 最適油量(L)1.5 容量(mL)80 材質消火剤:炭酸カリウム、他 形状棒状の箱型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など 機能耐油・抗菌・防カビ剤配合 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)30(26cmの場合) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)880(26cm) 安全性ゾナG3に使用されている抗菌剤は、2成分の混合((1)シャンプー等に使用され化粧品原料基準に収載されており20年以上の実績があります/(2)FDA(米国食品医薬局)に登録されEPA(米国環境保護局)の認可が得られており日本でも柑橘系の防菌剤として食品添加物の認可を受けています) 靴タイプ長靴
1足
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン
耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。柔軟性がありしなやかで軽く、身体の動きを妨げないため、長時間着用しても快適に作業が可能です。ナイロンの裏布を使用しているため、強度に優れています。エプロン本体と紐のフチは、液体などの浸み込みを防ぐため溶着加工を施しています。食品衛生法に基づく食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370条)に適合しています。鳩目仕様のため、紐を取り換えることが可能です。
用途食肉、ハムなどの食品加工工場。水産加工。鉱物油の取扱い惣菜。ファーストフード、店頭販売など サイズフリー 種別エプロン 機能耐油・防水性、柔軟性 材質【鳩目】塩化ビニル鳩目溶着、【紐】ポリウレタン 厚さ(mm)約0.6 質量(g)127 規格食品衛生法適合品 幅(cm)84 着丈(cm)97 材質(裏)ナイロンニット編み地 材質(表)ポリウレタン
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

食品添加物からうまれた人と環境にやさしいエコ洗剤です。工場や厨房、オフィス、車や建築現場などあらゆる場所で手荒れを気にせず使える万能洗剤です。キーボードやアクリル板の手垢汚れからキッチンやトイレの汚れ、工場の機械油の汚れまで、高い洗浄力を発揮します。汚れに応じて希釈して使えます。
1箱(400mL×12本)ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 東拓工業 動画あり
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)刃物・工具サビ止め油
刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
用途刃物・工具全般。 成分食品添加物流動パラフィン 寸法(mm)153×40×40 質量(g)108 内容量(mL)100 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
499 税込549
4日以内出荷

FDAが承認している原材料のみで製造されたギヤ油で、米国NSF H1登録品です。 したがってフードマシンギヤは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ギヤは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 基油に化学合成油を用い最適な添加剤を配合しているため、一般の鉱油系ギヤ油に比較して、熱・酸化安定性に優れています。また長期間安定した性能を持続するため、油管理の低減に貢献します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、粉砕装置など、密閉歯車。 適合範囲ギヤ 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途消泡
1パック(1kg)ほか
8,790 税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミッケル化学ナチュラ
食品添加物や化粧品に使用される原料を配合しています。 生分解性に優れています。 溶剤や防腐剤、香料なども使用しておりません。
液性中性 種別環境型多目的洗剤 希釈倍率30~80倍
1個(18L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分31% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)ほか
25,980 税込28,058
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737F
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分30% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
48,980 税込52,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格 セーボルト:+30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モレスコ(MORESCO)スモイル
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。 無色透明、無味無臭で無蛍光です。 紫外吸光度が極めて低く、高純度です。 化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。 皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。 優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル 無色透明 香味なし 引火点(℃)184 密度(g/cm3)0.843 流動点(℃)-12.5 炭素量平均:23 平均分子量323 動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09 反応中性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16.8kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)フードマシン ハイドロ
FDAが承認している原材料のみで製造された油圧作動油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン ハイドロは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ハイドロは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 化学合成系基油と無灰系添加剤の組合せにより、一般の 鉱油系油圧作動油に比べ優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、スラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 粘度指数が高く、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。
用途食品関連の製造装置、加工装置、運搬装置など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 適合範囲油圧作動 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)