1,296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

SL-F2200 【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
6,150 税込6,765
6日以内出荷

材質ポリエステル(搬送側) 厚さ(mm)0.95 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合 静電気帯電防止性能あり 表面含浸織布(搬送側) 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SL-F1100 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ プライ数1 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)1.3 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SL-F1200 【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

NLG-WU7DFT 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT ニッタ カスタマイズ可
用途食品一般 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面) 形状帆布(表面・裏面) 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25 摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ホワイト(搬送側)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SL-F1201 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1201 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用) プライ数2 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.3 最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,414 税込7,055
6日以内出荷

住商モンブランベルト
破損や異物混入のリスクを軽減した、食品工場用ベルト。
仕様テーピースナッパー調節 ベルト幅(mm)30 適合サイズ(cm)65~105 生地ポリプロピレン 性別男女兼用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-F2100 【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

SL-M2400 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/緑、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

NLG-WU12D 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ カスタマイズ可
用途食品一般 ベルト幅(mm)50~600 仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
5,620 税込6,182
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/白、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

ケーキ箱の中の空いた部分に入れることでケーキが動きにくくなります。 スペースサイズも自由に変えられます。 穴には、保冷剤などを入れてお使いください。
材質コートボール裏白 寸法(mm)250×60
1セット(100枚)
819 税込901
4日以内出荷

1個
53 税込58
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU コバルトブルー 種類丸ベルト 表面艷無 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用 タイプ平行軸モータ下部取付タイプ 電源三相200V 速度定速(AC200V 三相) モーター出力(W)90 機高(mm)最低:205(原動部) フレーム高さ(mm)70 搬送質量(kg/台)20
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

1個
47 税込52
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

1個
53 税込58
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53 税込58
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
47 税込52
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

cottaオリジナル商品です。 ケーキ箱のスペースや保冷材を入れてご利用ください。 背の高いタイプもあります。関連商品をご覧ください。
材質コートボール裏白 寸法(mm)237×60
1セット(100枚)
589 税込648
4日以内出荷

1個
53 税込58
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

1個
53 税込58
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

東洋リントフリー収納ケース専用ベルト
バッテリー収納ケース(FD9101)を取り付けるための専用ベルトです。アジャスター調整により、長さを変更することが可能です。
用途食品工場、異物混入対策 適合3J1131、JF2504 サイズフリーサイズ 幅(cm)調整幅:約65~119
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

cottaオリジナル 1389クールベルトに背の高いタイプ登場! デコレーションをしたデザートカップとカップが触れないように・・・使い方は自由自在!
材質コートボール裏白 寸法(mm)310×70
1セット(100枚)
889 税込978
4日以内出荷

SL-SY534 【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1.1 最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25 摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,700 税込6,270
6日以内出荷

直径 = 8mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 76mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 12N at 8%, 14.7N at 10%, 5.8N at 4%, 8.9N at 6%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

直径 = 6mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 64mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

直径 = 5mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 51mm。長さ = 30m。食品認定 = なし。使用荷重 = 2.2N at 4%, 3.1N at 6%, 4.9N at 10%, 4N at 8%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 速度定格(三相200V)
1台
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 ベルト幅(mm)150~300 速度定格(三相200V)
1台
589,800 税込648,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

直径 = 5mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 40mm。長さ = 30m。食品認定 = なし。使用荷重 = 1.09kg。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。. 丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。. 高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷