18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2755 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)15 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
1個
1,840 税込2,024
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明 長さ(m)20
1個(20m)
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。 適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り クリア 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)1 使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。 全長(m)20 使用圧力(MPa)0~1 使用温度範囲-20~70℃ 適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
1巻ほか
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)