6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICBP-WB アイスブレーカー(製氷皿) ICE BREAKER 動画あり
北欧デンマーク発 作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。 ヨーロッパで大人気。 密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。 使い切れなかった氷をそのまま保管可能。 冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。 自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。 飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。 保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。 蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能 材質TPE、ABS、PP ウォーターブルー 質量(g)約240 穴数18 寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8) 耐冷温度(℃)-20 貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

ベストコ我が家の回転寿司
エコ商品
我が家の回転寿司用お皿5Pセット 電子レンジ・食洗機不可
セット内容専用皿5P 材質ABS樹脂 ホワイト 直径(Φmm)100 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ不可 食器洗浄機不可
1個
399 税込439
9日以内出荷

ベストコ我が家の回転寿司トレイン
エコ商品
我が家で回転寿司トレイン用のお皿5枚セットです 電子レンジ・食洗機不可
セット内容専用皿5P 材質ABS樹脂 ホワイト 直径(Φmm)90 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ不可 食器洗浄機不可
1個
399 税込439
9日以内出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。 水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。 バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ! 川や湖、海の環境に優しい製品です。 抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。 ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。 内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード