「食器棚仕切り」の検索結果
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に
材質(本体)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)120
耐荷重(kg)4
色ホワイト
収納スペース広さや形に合わせて自由に組み合わせができて便利です。
材質鉄(クロムめっき)
厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。
ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。
数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。
どのような食器にも適合します。
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)458×458
爽やかで清潔感のあるホワイトカラー。シンク上やシンク下のスペースを有効活用。
キッチンで調理スペースのサポート台として使ったり、
よく使う鍋やケットルの指定席にしたり用途はいろいろ。積み重ね使用可能。
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)5
材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395
用途棚のスペースを有効活用。
適合厚さ約20mmまでの棚板
材質(本体)鉄(PEコーティング)
耐荷重(kg)約2
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)33
奥行(mm)235
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×197×184
有効深さ(mm)111
質量(kg)1
タイプハーフ
仕切内寸法(mm)89×89
TKG品番9-1258-0901
TKG品番(2017)6-1132-0901
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質本体:ポリプロピレン
仕様食器棚用
寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)257
タイプ皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
流し台や食器棚を機能的にスッキリと使いやすくします。
脚は折りたたみ式です。
材質ABS樹脂、鉄クロームメッキ
耐荷重(kg)約5
1~2人用の適量サイズ、食器や食品、食にまつわるものを隠す収納。
従来品より奥行サイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。
スモークガラスの中央収納、中のモノがうっすら分かる隠す収納。
棚板は2cm単位で、しまいたいモノに合わせて細かく位置設定可能。
たっぷり奥行なので、ボックスを併用して仕切れば使い勝手向上。
天板はこぼれ止めの囲い付き、塩化ビニル樹脂加工で従来より傷や水への耐性アップ。
ホコリを防ぎ通気を助けるルーバー式の扉。
用途カップボード、ガラスキャビネット、キャビネット、キッチンボード、キッチン収納、事務所や給湯室の食器棚として。
材質(本体)プリント紙化粧繊維板
材質(扉)ガラス
取扱説明書(3.93MB)
シンク下、シンク上のスペースを有効利用。
積み重ねても使用できます。
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)5
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
シンク下の空間をすっきり収納できます。パンカバーや小物等が掛けられるフック2個付。棚段調節が可能です。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1000
耐荷重(kg)上段=2、下段=2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×300×400
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。浮かせるのでぬめらず衛生的。置き場所に困るスポンジ2個
と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。仕切りがあるのでスポンジが重ならず衛生的。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約410
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×8.5×8
内寸(cm)ボトル部:約W8×D8×H5.7 スポンジ部:約W3.5×D8×H5.7(1つあたり)
冷蔵庫の奥まで無駄なく使える、奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
立てて収納できるから食材の賞味期限が確認しやすく、取り出しやすい高さ設計。
仕切りが2枚付いているから、収納するものに合わせて整理できます。食器棚やストックルームでの整理整頓に。
ハンドルが付いているので、取り出しやすい。底部には溝が付いているから納豆パックなどの出し入れの際に滑り落ちを防いでくれます。
材質本体・仕切り:PS樹脂
寸法(mm)約375×110×H82
色ホワイト
質量(g)約435
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×10×7.5、仕切り1ピッチ:約2.8
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
食器の水が直接シンクへ!『AQUA』水切りディッシュラック
シンクに直接排水できるシンプルディッシュラック。
新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造。
細かな調理器具などを分別できる仕切り付き。シンク側に取り付ければ収納スペースが広がります。
自由に動く水はけでトレイにたまった水を好きな方向からシンクに排水が出来ます。
排水できない場所でも水止栓が付属しているので大丈夫!
材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレイ・ポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1800
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×17
1個
¥4,700
税込¥5,170
7日以内出荷