21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。 蓋が外れて詰め替えが簡単。 分解できてお手入れも簡単です。 スポンジに直接洗剤が付きます。 化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン 容量(mL)約250 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個ほか
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法プッシュ式 材質18-8ステンレス 寸法(縦×横×高さ)(mm)50×75×190
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-0505-57
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる。ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式 材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(mL)350 寸法(cm)約14.3×16.6×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34 使用方法センサー式 材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L)0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールフックで取り付けるディスペンサーです。壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です
使用方法プッシュ式 材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール ホワイト 容量(mL)250 高さ(mm)157 質量(g)190 縦(mm)80 横(mm)66
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

容量(mL)250 材質ボトル本体=18-8ステンレス、ポンプ=亜鉛合金ニッケルメッキ 外寸(mm)60×80×H195 EBM品番1130430
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

使用方法プッシュ式 材質18-8ステンレス 寸法(縦×横×高さ)(mm)55×75×190
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

スリムでコンパクトな詰め替え用ディスペンサーボトル。 ボトル表面は落ち着いたマットな質感。パーツはすべて分解して洗えます。 洗面周りのハンドソープディスペンサーとしても。コンパクトでシンクバスケットにも入ります。
材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 容量(mL)約250 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×7×19.5
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困るスポンジを2個と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。壁面に取り付けっれる吸盤付き。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約330 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8×6
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体専用ディスペンサー。 フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。 底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。 透明又は半透明容器で残量が見える。
材質本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×8.7×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器用洗剤の詰め替えが簡単なシリコーン製詰め替えボトル。柔らかいシリコーン製で、滑りにくくお手入れも簡単。落下時にもシンクをキズつけません。容器には芯材が入っているので、蓋の開閉がしやすく液漏れしにくい構造。開口部が広く洗剤の詰め替えも簡単。先端部は適量の洗剤が出しやすく、液だれしにくい設計。食洗機O K。
材質容器・蓋:シリコーン・ナイロン(芯材) 容量(mL)約250 質量(g)約160 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×17.2 商品タイプ詰替えボトル
1個
1,700 税込1,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでスタイリッシュ、泡で出るフォームボトル。
使用方法プッシュ式 材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、亜鉛合金ニッケルメッキ 寸法(mm)73×60×192 容量(mL)約340
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。浮かせるのでぬめらず衛生的。置き場所に困るスポンジ2個 と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。仕切りがあるのでスポンジが重ならず衛生的。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約410 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×8.5×8 内寸(cm)ボトル部:約W8×D8×H5.7 スポンジ部:約W3.5×D8×H5.7(1つあたり)
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ecomfortHouse(エコンフォートハウス)フォームボトル
きめ細やかな泡が特徴。エコンフォートハウスのフォームボトルは、きめ細やかな泡が特徴です。スポンジの上に泡を落として食器類を洗ってください。洗剤を無駄なく使えて時間もセーブします。濃縮系ハンドソープも薄めて使えば、使いやすくて長持ちの両得。メッシュの構造を改善し詰まりにくく、さらに使いやすくなりました。中身の識別シール付き。※1プッシュ:約0.95mL
使用方法プッシュ式 材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ステンレス 白色 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×55×171 ボトル容量(mL)約200
1個
559 税込615
4日以内出荷

希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ容器のみ 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1 使用方法センサー式 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 容量(mL)液体:250 形態包装:箱入り 吐出量(mL)約1.9 アズワン品番64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷