20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプドアパネル一体型 電源(V)単相100 消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851 機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状タッチ式 運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセントアースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 シルバー 材質樹脂 操作方式タッチ式 運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約 タイプドアパネル型
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 M9シリーズ
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 シルバー 材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス 操作方式タッチ式 運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食器洗い機や浄水器などに分岐できます。 ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ミネックスメタル食洗機カゴ
食洗機で洗いにくかった小物がバラバラになりません/ステンレス製なので丈夫で臭いがうつりにくい
用途食洗機用の小物入れとして 材質18-8ステンレス鋼 形状楕円
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付 材質黄銅
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 アズワン品番64-1226-96
1個(1kg)
599 税込659
当日出荷


Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 R9シリーズ
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 材質樹脂 操作方式タッチ式 運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約 タイプドアパネル型
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 K9シリーズ
美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
材質樹脂 鏡面ブラック タイプドアフル面材型 幅(cm)45 運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約 適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 操作方式タッチ式
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱 機能とめるゾウ付(緊急止水機能付) JIS規格日本産業規格品
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷


材質:塩化ビニール樹脂。オーバーラップ形状であるため、タンクヒートのロスを 防止し、室内の湿気を防ぎます。あらゆるタイプの食器洗浄機にご使用できます。
材質塩化ビニール
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)