「食洗機排水管」の検索結果
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法Z(mm)20
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状起点エルボ
タイプVU・VP管兼用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法Z(mm)20
梱包数25
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
質量(g)169
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L1(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6776
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D2(mm)54
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
こんなお得な商品も!

VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状インクリーザー
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ
型番70961
アズワン品番64-5114-41
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
型番77792
アズワン品番64-5114-37
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP
アズワン品番64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷