3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 質量(g)1950 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三甲(サンコー)ボトルクレート#180-2
エコ商品
材質PE 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×341×167 外寸法・幅(mm)436 外寸法・高さ(mm)170 使用例180mL清酒瓶Φ63×30本用 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)368 フタの有無
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。 容量(L)約42 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷