操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ
色グランホワイト
容量もち:2合~1升用
消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.4
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309
機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
もちつき機用の専用部品です。
適合本体BSED10(WA)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに
刃渡り(mm)260
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155
材質(刃)複合鋼材
アズワン品番64-8284-10
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。
材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。
出し入れしやすい広口設計!
簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)
質量(g)940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年
仕様【つき時間】10~12分
付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体)
材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)
電源AC100V (50Hz/60Hz)
安全装置モーター保護装置
電源コード(m)約1.4
定格時間15分
関連キーワード