発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
こんなお得な商品も!

角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質純パルプ100%
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
色オレンジ
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。
机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。
粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。
材質発泡ゴム
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生
色オレンジ
長さ(mm)1000
横幅(mm)55
縦幅(mm)69
1袋(10本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質軟質塩ビ
タイプソフトタイプ
用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番473-9124
長さ(mm)1700
幅(mm)50
厚さ(mm)10
質量(kg)7
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
コーナーを保護する部材なので使い方はいろいろ考えられます。
用途サッシのコーナー部、入隅部・出隅部
材質FRP
組み合わせによって平面部だけでなくコーナー部の養生も可能。
上下、左右につなぐことによって広範囲の養生も簡単。
材質(本体)発泡ポリプロピレン(裏面粘着剤付)、(ストライプ)反射蛍光レモンイエロー塩ビシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×35×890
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)100
幅(mm)50
材質/仕上紙(純パルプ)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
紙製でリサイクル可能なコーナー緩衝材です。引っ越し・家具運搬時等のコーナー養生や、荷物梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護に最適です。50ミリピッチでミシン目が入っている為、手で簡単にカットして最適な長さでご使用いただけます。丈夫な素材で複数回の現場転用ができ、経済的です。
用途梱包作業時や荷物のコーナー保護。
1箱
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ
モノタロウ
¥369
税込¥406
テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。
用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。
色クリア
材質軟質塩ビ
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。
材質ポリエチレン(PE)
取付方式巻きタイプ
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
番手#4000
被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。
通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として
厚さ(mm)4
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
トラスコ品番240-9189
材質架橋発泡ポリエチレン
長さ(mm)10000
幅(mm)1030
厚さ(mm)3
色白
1箱(5巻)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
用途カーテンウォール、ALC板、各種パネルに
関連キーワード