天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。
養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。
耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別つっかえ棒
色アイボリー
耐荷重(kg)50(垂直静止時)
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様伸縮式
全長(mm)1600~3600
質量(kg/本)1.5
材質(ヘッド)樹脂
材質(ポール)アルミ
トラスコ品番324-8615
質量(kg)6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色白色半透明
セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)(垂直)50
シートサイズ(mm)幅4000×高2800
ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約1,330~3,070
質量(g)1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
用途養生シートの固定に。
付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個
トラスコ品番148-1326
材質/仕上本体:PVC ピン:スチール
色黒
質量(g)6(1個あたり)
適合品番359001・359002・359003・359004
外径(mm)29×29×44
日本緑十字社品番359011
1セット(4個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約2,000~5,070
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。撮影等の補助に。
材質本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)垂直:50
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25
適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番404-7761
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)1400
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。
中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り
セット内容支柱3本、カーテン2枚
材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製
長さ(mm)支柱/1600~2900
形状ビニールカーテン
色カーテン/白色半透明
寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード