粉塵吸着性能を有した機能的クロス。
【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。
【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。
用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.11
規格1.8m×50m
伸度(%)縦19×横15
質量(g/m2)77
引裂強度(N)縦90×横80
引張強度(N/50mm)縦310×横290
紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状ビニールカーテン
色透明イエロー
1巻(100m)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長さ(m)30
幅(m)1
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.50
質量(kg)18
取付け方法自重タイプ
軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。
用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。
色イエロー
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L
対応巾~120mm
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.4
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ハトメピッチ(mm)300
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)縦約1200、横約971
伸び(%)縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)縦約329、横約284
透水係数(cm/s)約9.79×10-3
色黄土色
幅(m)2
厚さ(mm)0.3
材質PP
160mm角までの開口枠に対応でき、柱・サッシ枠などの開口部を、優しく保護します。
柱の隣り合った2面を同時に養生できます。
養生テープを使用せずに簡単に取付できます。
素材は適度な硬さを持った発泡ポリエチレンのため、取付取り外しの際には養生部を傷つけず、衝撃も効果的に吸収します。
適度な硬さと衝撃吸収性を併せ持ち、変形自由度が大きいため、柱だけでなく、開口枠やサッシ枠の養生にも最適です。
使用箇所に応じてカッター等で簡単にカットできます。
色黄
長さ(m)1.7
適合幅(mm)90~160
1箱(50個)
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
土木シート
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ポリプロピレン
色黄土色
長さ(m)100
使用目的土木工事
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-105
厚さ(mm)0.35
質量(kg)4.5
寸法(m)2.05×5
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。
塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。
100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)特殊コーティングペーパー
テープ種類343
仕上幅(mm)290
シート長さ(m)35
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
色イエロー
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番389-4584
材質(フレーム)アルミニウム
幅(mm)600
厚さ(mm)0.35
質量(kg)8.9
高さ(mm)1800×3枚
タイプキャスター式
収納幅(mm)90(折りたたみ)
フレーム直径(mm)28mm
シート厚さ(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
広げ幅(mm)(最大)約1700
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
整備用シートカバー。生地がPVCのため油汚れがシートにしません。ウエス等で汚れをきれいに拭く取れます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途屋根・床養生用。
仕様切断にはカッターが必要
材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.03
長さ(m)20
テープ幅(mm)20
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
人気のビニールシートにイエローカラーが登場!200席分。
色イエロー
タイプゴム無し
寸法(縦×横)(mm)500(袋部)+960×760
1パック(200枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
発泡製品と比較して、在庫の省スペースにも繋がります。
材質不織布
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
こんなお得な商品も!
柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
シリップは、養生シートとパイプをつなぐ画期的なクリップです。
安全面と作業スピードが改善されました。
養生シートとパイプをつなぐ際、ロープ等で縛っていた従来のやり方と比べ、シリップはリングに通すだけなので非常に早くつなげることができます。
不安定な足場での作業時間が少なくなることで、落下事故防止にもつながります。
外す作業も簡単なので、解体時にもより早く、安全に取り外すことができます。
また、シリップは繰り返し使用することができ、屋外の環境下でも安心してご利用頂けます。
色イエロー
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。
主な用途建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定
関連資料テクニカルレポート(0.4MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
1個(25m)
¥419
税込¥461
当日出荷
荷物の搬入時や移動時に壁面などを保護します。またカーペットなどの下敷きにすべり止めとして使用されております。
材質PVC
幅(mm)1300
長さ(m)15
RoHS指令(10物質対応)対応
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
シリップは、養生シートとパイプを繋ぐ画期的なクリップです。リングに通すだけなので安全面と作業スピードが改善されます。
用途養生シートとパイプを繋ぐクリップ登場!
色黄色
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)3
色イエロー
奥行(mm)600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×3
アズワン品番65-9308-03
1組(5枚)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色イエロー
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×4
アズワン品番65-9308-38
1組(5枚)
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)3
色イエロー
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×3
アズワン品番65-9308-17
1組(5枚)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
。ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)5
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×5
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)3
奥行(mm)900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×3
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)4
奥行(mm)600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×4
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)5
色イエロー
奥行(mm)900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×5
アズワン品番65-9308-52
1組(5枚)
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)5
色イエロー
奥行(mm)600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×5
アズワン品番65-9308-45
1組(5枚)
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色イエロー
奥行(mm)900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×4
アズワン品番65-9308-31
1組(5枚)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。
色マンゴー
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)300
基材ポリエチレンクロス/PETクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ