リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色白色半透明
セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)(垂直)50
シートサイズ(mm)幅4000×高2800
ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)200
長さ(m)2.2
長さ(mm)(ファスナー)2000
適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番331-3158
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
用途間仕切りシート使用の簡易出入り口
トラスコ品番765-4481
材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
幅(mm)200
厚さ(mm)0.3
色白
質量(g)230
長さ(m)1.87
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番331-3140
長さ(mm)(ファスナー)2200
幅(mm)300
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.4
長さ(m)2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。
非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。
耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。
強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。
マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。
5年程度は問題無くご使用出来ます。
用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。
材質難燃UVクリア
色透明
タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付)
長さ(m)1.4
幅(m)2.6
高さ(m)1
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
入居までの期間、直射日光を遮断し、大切に室内の色調を保護します。
取付が簡単です。
寸法(mm)W2000×H1850
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。
材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利
車トランクルームの養生にも活用活用可能
レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など
材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布
厚さ(mm)約5
片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。
トラスコ品番250-4451
材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)10
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

クリアシート
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
規格3.6×5.4m
仕上り寸法(m)約3.53×5.30
質量(kg)約1.5
タイプ継ぎ目なし
トラスコ品番337-0585
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
色ナチュラル
ハトメピッチ(cm)約90
呼び寸法(畳)約12
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード