引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能
質量(g)150
引張強度46N/10mm
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.8
関連キーワード