寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。
強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。
仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能
トラスコ品番351-8884
質量(g)407
引張強度60N/10mm
主な用途養生用、梱包用
粘着タイプ強粘着
再生材使用使用
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色緑
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色白
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です
仕様手で切れる
主な用途建材・塗装養生用
引張強度(N/10mm)33.6
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。
再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
強粘着
用途建築養生用
伸度(%)14
タック(ボールNo.)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]
引張強度(N/10mm)60.0
保持力(ズレmm)40℃/0.1
粘着タイプ強粘着
再剥離可
強い粘着で、養生シートなどをしっかり固定
簡単に手で切れやすい
スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生にも
用途強粘着 養生テープ
材質アクリル系粘着/PEラミネートPETクロス基材
主な用途養生
粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
床専用粘着剤で養生ボードにもしっかり貼り付く。独自の基材で床面・壁面の凹凸にもしっかり馴染む。のり残ししにくい粘着設計で被着体を汚さない
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)対BASUS:5.0、対養生ボード(PE):3.0
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)約0.14
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)3
伸び(%)14
引張強度(N/cm)53
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻
アズワン品番65-3898-93
1巻
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)7.94
両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)強粘着タイプの養生テープです。建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。通い箱、プラスチック段ボールの固定に。各種包装用途に。(荷重の目安7Kg)
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1892
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】72
色緑
質量(g)195
長さ(m)25
主な用途養生
最大テープ外径(Φmm)110
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク!
シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能!
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる!
裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ!
床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート!
優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー)
テープ厚さ(mm)0.14
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
粘着力(N/cm)2.6
伸び(%)14.6
引張強度(N/15mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。
再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
タック(ボールNo.)15
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
巻戻し力(N/25mm)5
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途建築塗装養生用
粘着力(g/25mm)1000
剥離紙片面
粘着タイプ強粘着
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残 りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途建築塗装養生
粘着力(g/25mm)1000
剥離紙片面
粘着タイプ強粘着
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。手で切れて作業しやすい。
用途建築塗装養生。
色緑
タイプ片面
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/25mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強粘着
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。手で切れて作業しやすい。
用途建築塗装養生。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/25mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着、透明
粘着タイプ強粘着
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)15
タック(ボールNo.)10
主な用途養生用
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)6
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
関連キーワード