寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
橋梁用に開発した製品、鋼材との相性が抜群で耐候性に優れています。
用途橋梁用
伸度(%)23
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.01
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)59.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)15
タック(ボールNo.)10
主な用途養生用
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)6
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)5
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色白
基材ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.11
粘着剤アクリル系
主な用途養生テープ
保持力(mm)0
ボールタックNo.11
粘着力(N/25mm)7.37
巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
用途フローリング、体育館、イベント会場などの養生に。
仕様手で切断可能
トラスコ品番859-0706
材質【基材】ポリエチレンクロス、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)8
1箱(60巻)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。
用途柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に
その他、引越しの荷造りにも最適。
破断伸度(%)タテ・ヨコ:15
粘着力(N/10mm)1.6(対SUS)
引裂強度(N)タテ・ヨコ:170
引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力(N/25mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425
主な用途鉄骨養生用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。
粘着力(N/25mm)8
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
主な用途養生
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
主な用途粗面用
粘着力(g/25mm)4500
剥離紙片面
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材エンボスフィルム
テープ長さ(m)50
主な用途仮止め・引越養生
粘着力(N/25mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
引張強度(N/15mm)90
特性耐候性
粘着力(N/15mm)3.5
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用。手切れ性向上による抜群の手切れ性。カットした際の糸残りが少ない。糊残りしにくい。凹凸部にも馴染みやすく、剥がれにくい。
用途床養生。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途養生
粘着力(N/25mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
床養生に特化した養生テープ
粘着力と再剥離性を床養生に専用設計
手切れ性があり作業性良好
手切れOK
糊残り少ない
用途住宅、ビル、体育館、イベント会場等の床養生
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)25
主な用途養生
粘着力(N/25mm)SUS:8
引張強度(N/50mm)300
引張伸度(%)15
保持力(ズレmm)SUS:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ手切れ性、再剥離性
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途工作に
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.6
保持力(mm/15分)0.1
特性貼って剥がせる、文字が書ける
SIAAが定めた安全性基準を満たしたテープです。貼るだけで表面についた菌の増殖を抑制します。よく貼りつき、きれいにはがせます。
コードJP0122945X0001F
粘着力(N/25mm)5
粘着タイプはがせる
テープタイプ手切れ
屋内の凹凸面へ接着に最適な両面テープです。初期粘着性・低温接着性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物接着に最適な両面テープです。
トラスコ品番441-8140
材質【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
色ホワイト
長さ(m)5
1箱(40巻)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
背面にシーリング材等がよく付きます
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
粘着力(g/25mm)4500
剥離紙片面
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.093
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード