優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)7.94
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
グリーン購入法適合品です。ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。
用途危険表示用に。
仕様屋内用
トラスコ品番662-1521
幅(mm)50
厚さ(mm)0.105
色黄/黒
長さ(m)25
基材ポリエチレンラミネートPET布
粘着剤合成樹脂粘着剤
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)30
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
主な用途建築養生用
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
幅(mm)50
厚さ(mm)約0.4
長さ(m)200
材質ポリエチレンフィルム
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。
材質スチール(粉体焼き付け塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途引越し用仮止め。
主な用途引越し仮止め用
粘着力(N/10mm)3.18
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.7
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.1
材質軟質ビニール
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途床養生用。
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.35
引張強度(N/10mm)70.6
展開力(N/10mm)1.02
1ケース(24巻)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも
色桜色
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束
グリーンマーク認定
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。
幅(mm)50
1巻長さ(m)200
色ピンク
材質(PE)ポリエチレン
アズワン品番64-3217-59
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
関連キーワード