カテゴリ

  • テープ(24)
    • 養生テープ(18)
    • マスキングテープ(6)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 安全用品(10)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
0.08・0.086・0.09・0.091・0.1・0.105・0.12・0.13・0.134・0.15・0.27・0.29・0.31
粘着剤
アクリル系・ゴム系
基材
ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「養生テープ 黄色」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Sフィスコインターナショナル
5,998税込6,598
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:2sq~22sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-M フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Mフィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3D フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3Dフィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。挿入口がかまぼこ型のため、着脱がしやすくなっています。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:38sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Lフィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:200sq~325sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコーナー 仙台銘板ワンタッチコーナー仙台銘板
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
本設用の柱養生に最適です。裏面に高性能粘着テープを採用し、リケイ紙をはがして貼付けるだけで簡単に施工ができます。高輝度反射テープにより、夜間での視認性も抜群です。
材質PVC質量(kg)1.2長さ(m)1
DIYカラー養生テープ APMジャパンDIYカラー養生テープAPMジャパン
298税込328
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生油性マジックで字が書ける水気に強い手で簡単に切れるのり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)5
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(54件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
養生テープ 弱粘着 モノタロウ養生テープ 弱粘着モノタロウ(41件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”積水化学工業
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。トラスコ品番514-2716材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.127マンゴー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.3粘着力(N/25mm)8.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黄赤●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-74
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-69
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
セコタン 積層養生テープ ニチバンセコタン 積層養生テープニチバン
49,980税込54,978
1箱(8巻)
3日以内出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。仕様剥離紙あり材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)桃/緑/青/黄土構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス”ワニ印
26,980税込29,678
1箱(50本)
当日出荷
カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。 ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。 高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。 一般ゴミとして処理できます。
用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。仕様両面テープなしトラスコ品番473-9116材質発泡ポリエチレン形状L字型幅(mm)75厚さ(mm)10イエロー長さ(m)1.7取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”ワニ印
34,980税込38,478
1箱(30本)
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。材質発泡ポリエチレン形状はめ込みタイプ厚さ(mm)10長さ(m)1.7
Repeele tape リピールテープ 古藤工業(Monf)Repeele tape リピールテープ古藤工業(Monf)
19,980税込21,978
1箱(60巻)
5日以内出荷
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途工作にボールタック24粘着力(N/10mm)2.6保持力(mm/15分)0.1特性貼って剥がせる、文字が書ける
柱養生カバー モノタロウ柱養生カバーモノタロウ(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(10本)
当日出荷
柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材材質発泡ポリエチレン長さ(m)1.7
ワンタッチコーナー アラオワンタッチコーナーアラオ
5,598税込6,158
1本ほか
翌日出荷
テープ貼り付け式の柱養生材 高性能粘着テープを裏面に使用。 リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工! 高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材材質PVC寸法(mm)65×65×1000関連資料(0.18MB)
L型クッション アラオL型クッションアラオ
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR関連資料(0.57MB)
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
ショックレスカバーSK-100 日大工業ショックレスカバーSK-100日大工業
18,980税込20,878
1袋(50本)
3日以内出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 簡単にカットできます。 どのような対象物にもフィットしやすい形状です。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700寸法(Φmm)80×60有効幅(mm)50~100
養生テープ VF608 コニシ養生テープ VF608コニシ
419税込461
1個(25m)
当日出荷
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。主な用途建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定関連資料テクニカルレポート(0.4MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
養生カバーパックン エムエフ養生カバーパックンエムエフ
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷
従来の養生カバーに比べてホールド力が大幅にアップ。 有効幅が従来の養生カバーより広くなっているので、様々な柱や枠にフィットします。 外側は硬質塩ビなので、耐候性があり劣化しにくい。 テープが付きやすく、取り付けが簡単。 ロール状に巻いているので、コンパクトになり持ち運びしやすい。
材質硬質塩ビ長さ(mm)1000幅(mm)300トラ柄型番TD300
反射パイプクッション ケーマックス反射パイプクッションケーマックス
19,980税込21,978
1ケース(25本)
5日以内出荷
単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。長さ(m)1内径(Φmm)50外径(Φmm)48.6Φ単管用
【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf)【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG)古藤工業(Monf)
86税込95
1巻(25m)
3日以内出荷
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束主な用途養生用ボールタック24粘着力(N/10mm)2.9保持力(mm/15分)0.1サービス分類オーダー・加工
印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 立入禁止 グリーンクロス印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 立入禁止グリーンクロス
999税込1,099
1巻
当日出荷
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)幅(mm)60黄色/黒字長さ(m)25仕様【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切りトラスコ品番176-7977寸法(mm)【紙管】80質量(g)200タイプ屋内外粘着力(N/25mm)7耐候性短期アズワン品番64-6568-57
ケミテープ 化学防護用養生テープ アズワンケミテープ 化学防護用養生テープアズワン
11,200税込12,320
1巻
当日出荷
マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学長さ(m)55幅(cm)4.8アズワン品番62-4094-01
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
印刷標示粘着テープ 光洋化学印刷標示粘着テープ光洋化学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
養生テープタイプで、切れ味がとてもよく快適に作業を行えます。
テープ地色テープ幅(mm)60特性はがせる・柔軟・屋外使用可主な用途表示・安全用テープ長さ(m)25基材ポリエチレン文字色粘着力(N/25mm)7言語表示日本語・英語・中国語・韓国語
ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイワンタッチグリップ びっくりゴムカーボーイ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
マスキングテープ建築内装・養生用 テサ (tesa)マスキングテープ建築内装・養生用テサ (tesa)
299税込329
1巻
当日出荷から翌々日出荷
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
P-カットテープ Taple(テープル) 寺岡製作所P-カットテープ Taple(テープル)寺岡製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セット(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
まんまるガードS 日大工業まんまるガードS日大工業
16,980税込18,678
1ケース(40本)
翌々日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用イエロー材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)80~120
単管セーフカバーTK-100 日大工業単管セーフカバーTK-100日大工業
18,980税込20,878
1ケース(50本)
翌々日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用イエロー材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)(内径)約Φ49
キャッチカバーSK-40 日大工業キャッチカバーSK-40日大工業
16,980税込18,678
1ケース(50本)
翌々日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用レモン材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)10~40
養生用布粘着テープNo.103 ニチバン養生用布粘着テープNo.103ニチバン
13,980税込15,378
1ケース(60巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色黄土伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
養生用布粘着テープ ニチバン養生用布粘着テープニチバン
12,980税込14,278
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用、建築塗装マスキング用など厚さ(mm)0.27基材特殊スフ伸び(%)7粘着力(N/10mm)2.97引張強度(N/10mm)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ)フリーウェーブFIRST PRO(ファーストプロ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。材質EPDMスポンジ長さ(mm)1000幅(mm)110
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら