カテゴリ

  • テープ(131)
    • 養生テープ(102)
    • マスキングテープ(24)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全標識(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「養生テープ 1箱」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(100パック×500巻)ほか
5日以内出荷
スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用ピンク基材和紙テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79S 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79S3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(100パック×800巻)ほか
5日以内出荷
スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 2479Sは、ガラス用の和紙基材、養生テープになります。 直線性を重視しています。
用途セルフクリーニング系を含むサイディング用シーリングマスキング用ブルー基材和紙テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
スコッチ クレープマスキングテープ 226 3M(スリーエム)スコッチ クレープマスキングテープ 2263M(スリーエム)
219,800税込241,780
1箱(36巻)ほか
26日以内出荷
スコッチ(R) クレープマスキングテープ 226は、紙を基材とした黒色で、ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生に使用するマスキングテープです。180℃x1時間の耐熱性があります。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
用途ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生ブラック基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.27粘着剤アクリル系
クレープマスキングテープ 217J 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 217J3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(2巻)
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 217Jは、紙を基材としたクレープマスキングテープになります。 黒色です。120℃で1時間養生後も糊残りしにくい粘着剤を使用しております。 耐湿性に優れており、自動車製造工程のボデーに開けられた不要な穴を塞ぐ用途でも使用可能です。
用途自動車開口部の穴ふさぎ、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
ポリエチレンクロステープ 386H 3M(スリーエム)ポリエチレンクロステープ 386H3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(20巻)
50日以内出荷
1手切れ性に優れたポリエチレンクロスを使用しています。 2テープ巻戻し力が軽いため、貼付作業が楽にできます。
用途1養生用 2輸送時の部品仮固定用基材ポリエチレン/コートクロス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造難燃シートマスカー パイオラン大塚刷毛製造
45,980税込50,578
1箱(20本)
4日以内出荷
フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。
用途養生・マスカー・塗装・内装高さ(mm)300テープ幅(mm)25テープ種類難燃パイオランシート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.3
養生用布粘着テープ マクセル養生用布粘着テープマクセル
9,298税込10,228
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。
用途一般養生用基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバンせこたん 湿潤コンクリート用粘着テープニチバン
4,998税込5,498
1箱(3巻)
当日出荷から3日以内出荷
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)10基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系寸法(mm×m)50×10粘着力(N/10mm)3.1
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックスパイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色ダイヤテックス
8,698税込9,568
1箱(30巻)
当日出荷から3日以内出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
建築養生用プロテックライト マクセル建築養生用プロテックライトマクセル
9,998税込10,998
1箱(30巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用(2)部材の仮固定・仮結束(3)工事用の目印にも桜色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束グリーンマーク認定
養生テープ付ポリマスカー NewHikari養生テープ付ポリマスカーNewHikari
21,980税込24,178
1箱(60巻)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォーム等に。テープ種類マスキングテープ
HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)ホッティーポリマー
7,998税込8,798
1箱(1巻×500g)
6日以内出荷
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
イージークロスNo.5101 カモ井加工紙イージークロスNo.5101カモ井加工紙
8,498税込9,348
1箱(12巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
イージークロスシリーズが誕生!あらゆる養生シーンで大活躍!ポリエチレンクロスなので手切れが良い!耐候性に優れ糊残りが少ない!環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系伸び(%)16主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生引張強度(N/15mm)90特性耐候性粘着力(N/15mm)3.5
DIYカラー養生テープ APMジャパンDIYカラー養生テープAPMジャパン
2,998税込3,298
1箱(12巻)
当日出荷から8日以内出荷
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生油性マジックで字が書ける水気に強い手で簡単に切れるのり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)5
養生用テープ APMジャパン養生用テープAPMジャパン
7,298税込8,028
1箱(6パック×5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!きれいに手で切れる塩ビOK字が書ける耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)5
床養生テープ APMジャパン床養生テープAPMジャパン
7,298税込8,028
1箱(30巻)
当日出荷から6日以内出荷
床専用粘着剤で養生ボードにもしっかり貼り付く独自の基材で床面・壁面の凹凸にもしっかり馴染むのり残ししにくい粘着設計で被着体を汚さない
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)対BASUS:5.0、対養生ボード(PE):3.0
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(49件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(30巻)ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
養生テープ 弱粘着 モノタロウ養生テープ 弱粘着モノタロウ(38件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(30巻)
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
養生テープ床用 ニトムズ養生テープ床用ニトムズ
18,980税込20,878
1箱(30個)
4日以内出荷
のり残りがほとんどありません。養生材のズレや列をしっかり押さえる事が出来ます。手切れ性が優れています。
用途床養生に。フローリングと養生紙の固定に。トラスコ品番260-1068材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.13さくら色タイプ手で切れる長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)12.6RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ(弱粘着) エスコ養生テープ(弱粘着)エスコ
16,800税込18,480
1箱(30巻)
翌日出荷
養生用。糊残りが少なく、キレイに剥がすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15ナチュラル長さ(m)25芯径(mm)内芯:76(3”)主な用途養生用粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)53.6
印刷標示カットエースCIF (4カ国語対応) 光洋化学印刷標示カットエースCIF (4カ国語対応)光洋化学
22,980税込25,278
1箱(30巻)
3日以内出荷
4ヶ国語対応 「注意」テープ。簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ。手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途注意標示テープに。文字内容注意タイプ片面取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)7言語表示日本語、英語、中国語、韓国語RoHS指令(10物質対応)対応
印刷標示カットエースTKF (4カ国語対応) 光洋化学印刷標示カットエースTKF (4カ国語対応)光洋化学
23,980税込26,378
1箱(30巻)
3日以内出荷
4ヶ国語対応 「立入禁止」テープ。簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ。手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途立入禁止標示テープに。文字内容立入禁止タイプ片面取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)7言語表示日本語、英語、中国語、韓国語RoHS指令(10物質対応)対応
印刷標示カットエースTRF (トラ柄) 光洋化学印刷標示カットエースTRF (トラ柄)光洋化学
18,980税込20,878
1箱(30巻)
3日以内出荷
簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ(トラ柄)手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途注意・禁止標示テープに。タイプ片面取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応柄タイプトラ柄
配送用床養生マット(守ってホシー君) 星朋商工配送用床養生マット(守ってホシー君)星朋商工
28,980税込31,878
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
配送・設置時に床をキズから守る!冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。手穴(楕円形状)がありますので、1枚でも数枚でも持ち運びに便利です。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
用途配送・養生用材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート濃灰色板厚(mm)2シート厚さ(mm)2.5入数1箱(5個入)
カットエースTFC 光洋化学カットエースTFC光洋化学
15,980税込17,578
1箱(30巻)
3日以内出荷
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。クリアタイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着、透明粘着タイプ中粘着
カットエースUW 仮止め・引越養生 光洋化学カットエースUW 仮止め・引越養生光洋化学
21,980税込24,178
1箱(30巻)
3日以内出荷
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。タイプ片面テープ幅(mm)50基材エンボスフィルムテープ長さ(m)50主な用途仮止め・引越養生粘着力(N/25mm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着粘着タイプ弱粘着
エースクロスUT-2 鉄鋼塗装養生 光洋化学エースクロスUT-2 鉄鋼塗装養生光洋化学
25,980税込28,578
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。仕様塗料:無機ジンク系塗料タイプ片面基材フラットヤーンテープ長さ(m)50主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
パイオランYG 建築塗装養生 光洋化学パイオランYG 建築塗装養生光洋化学
9,998税込10,998
1箱(30巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。手で切れて作業しやすい。
用途建築塗装養生。タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)9RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強粘着
カットエースTFK 光洋化学カットエースTFK光洋化学
15,980税込17,578
1箱(30巻)
4日以内出荷
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着粘着タイプ中粘着
カットエースTFW 光洋化学カットエースTFW光洋化学
15,980税込17,578
1箱(30巻)
翌日出荷
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着粘着タイプ中粘着
エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生 光洋化学エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生光洋化学
25,980税込28,578
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。仕様塗料:有機ジンク系塗料クリアタイプ片面基材フラットヤーンテープ長さ(m)50主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性透明、はがせる
エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定 光洋化学エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定光洋化学
46,980税込51,678
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用基材フラットヤーンテープ長さ(m)25主な用途固定・仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着/強粘着、両面粘着タイプ強/弱粘着
エースクロスαYWH 床養生 光洋化学エースクロスαYWH 床養生光洋化学
13,980税込15,378
1箱(30巻)
翌々日出荷
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用。手切れ性向上による抜群の手切れ性。カットした際の糸残りが少ない。糊残りしにくい。凹凸部にも馴染みやすく、剥がれにくい。
用途床養生。タイプ片面テープ幅(mm)50基材フラットヤーンテープ長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/25mm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着粘着タイプ中粘着
パイオランYC 建築塗装養生 光洋化学パイオランYC 建築塗装養生光洋化学
9,998税込10,998
1箱(30巻)
3日以内出荷
手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。手で切れて作業しやすい。
用途建築塗装養生。クリアタイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)9RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着、透明粘着タイプ強粘着
養生用布粘着テープ No6800 無包装 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800 無包装カモ井加工紙
14,980税込16,478
1箱(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
無包装でゴミ削減!包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!糊残りが少なく手切れ性も良い!テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系伸び(%)8主な用途塗装・養生用引張強度(N/15mm)85.4粘着力(N/10mm)3.69RoHS指令(10物質対応)対応
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
極細養生テープ ホリコー極細養生テープホリコー
1,698税込1,868
1箱(10巻)
5日以内出荷
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
養生番長ストロング ホリコー養生番長ストロングホリコー
9,998税込10,998
1箱(30巻)
当日出荷から5日以内出荷
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などにテープ幅(mm)48基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系ボールタックNo.14引張強度(N/10mm)30粘着力(N/25mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(落下分)0
マスクロンテープ ホリコーマスクロンテープホリコー
12,980税込14,278
1箱(6巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途鉄骨塗装・舗装養生など
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら