ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。耐水性に優れ、水洗いも可能です。
用途床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。
軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。
用途床や壁の養生
色ナチュラル
材質PP中空板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
こんなお得な商品も!

養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
色ブルー
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1800
幅(mm)900
寸法(mm)900×1800
寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
こんなお得な商品も!

養生ボード ソフトタイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(mm)1820
トラスコ品番868-3183
型番YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
目にさわやかなブルー。
耐久性抜群。
帯電防止処理あり。
耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下
幅(mm)900
厚さ(mm)3
長さ(mm)1800
材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)
1箱(5枚)
¥26,490
税込¥29,139
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
耐久性・耐衝撃性に優れている。
水洗いできるのでリユース可能。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
表面は滑りにくいエンボス加工。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
長さ(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ブルー
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
用途重量物の搬入搬出時に。
色ブルー
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ6 1645
こんなお得な商品も!

養生シート プラダン製
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ナチュラル
目付(g/m2)300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)1820
厚さ(mm)4
高さ(mm)910
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約1820×910×4
ケース容量(L)33.6
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
耐久性・耐衝撃性に優れています。
表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。
水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
色ブルー
幅(m)0.9
長さ(m)1.8
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
材質PVC(塩ビ)
寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)450
厚さ(mm)4
高さ(mm)300
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約450×300×4
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
配送・設置時に床をキズから守る!。冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。手穴(楕円形状)がありますので、1枚でも数枚でも持ち運びに便利です。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
用途配送・養生用
材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート
色濃灰色
板厚(mm)2
シート厚さ(mm)2.5
入数1箱(5個入)
ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。
ロール状なので施工・撤去が容易です。
柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900
長さ(m)10
厚さ(mm)1.5
色ブルー
材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
トラスコ品番335-6035
質量(kg)13
タイプEVA
シート幅(mm)900
シート長さ(m)10
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。
用途鉄筋コンクリートに穴あけ。
有効長(mm)250
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。
用途集じんアタッチメント。
仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ
関連キーワード