ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28
材質ポリエステル+PVC加工
形状ロールタイプ
プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。
幅(mm)1030
厚さ(mm)0.56
質量(kg)2.6
色OD
長さ(m)5
1巻
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)29
タック(ボールNo.)12
主な用途養生用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)1.69
巻戻し力(N/10mm)0.42
引張強度(N/25mm)107.8
引張強度(N/10mm)43.2
粘着力(N/25mm)7.84
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
厚さ(mm)約6
材質(中綿)ポリエステル・再生綿
生地ポリエステル
設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)約1
色モスグリーン
長さ(m)30
使用目的防草用
目付(g/m2)350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)約15
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
厚さ(mm)約0.8
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)ポリラミ加工/クラフト紙
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)25
トラスコ品番809-6031
材質ポリエステル
幅(mm)970
厚さ(mm)1.00
質量(kg)2.85
長さ(m)50
残留粒子(μ)80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET
幅(mm)1000
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生マット すべり止め付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色緑
糸径(Φmm)1.8
目合い(mm)30
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。
色グレー
厚さ(mm)3
材質(表面/裏面)ポリエステル繊維100%/アクリル樹脂
『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。
色グリーン
加工周囲加工:ロープ流し加工
ネット目ラッセル
糸径(Φmm)2
幅(m)5
目合い(mm)30
マス目角目
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
トラスコ品番868-3073
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色グレー
長さ(m)1.8
幅(m)0.91
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
材質ポリエステル
糸径(Φmm)1.8
幅(m)5
目合い(mm)15
ユニチカポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
糸径(Φmm)1.8
幅(m)5
目合い(mm)15
裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。
衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
色ベージュ
トラスコ品番356-3898
幅(mm)750
厚さ(mm)1.7
質量(kg)1.6
長さ(m)3.4
材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。
材質テープ:PE●ナスカン:POM
色ブラック
質量(g)22
タイプテープホルダー
サイズ(mm)200×39×16
耐荷重(g)500
入数(個)1
1個
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200
厚さ(mm)2
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
関連キーワード