NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
首を冷やして日射しを遮る。2つの効果のコンビネーション。気化熱効果で首を冷やす。タレがバタつかず安全。
材質ポリエステル、吸水部:アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)
タイプ保冷剤入りタイプ
温度持続時間約2時間30分~3時間
冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分
冷却温度(℃)約24
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
タイプ保冷剤入タイプ
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
炎天下でも水で凍る!暑い夏を快適にサポート♪瞬間ひんやり2時間キープ。冷凍庫の場合は、約15分。冷蔵庫や冷水などは約20分で簡単に凍結!太い静脈がある首を冷やす事で効率よく体全体をクールダウン。
材質本体側地/ポリウレタン、中材/パラフィン(PCM)
首廻り(cm)30~42
首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。
材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。落下防止のセーフティコード付。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
色黒
タイプ保冷剤入タイプ
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
タイプ首冷却具
首廻り(cm)最大約45
寸法(縦×横)(cm)5.5×57
遮熱アルミフィルム採用により、首元の紫外線をカットし遮熱効果があります。首元に触れる部分にはシリカクリンシートを内蔵し、消臭・吸湿に即効性があり、ニオイ・ムレを素早く取り除き、首元を快適にします。首に触れる部分にはクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。首元部分は定期的に天日干しすることで機能が再生するECO商品です。
用途ヘルメット着用時の首元の日除け対策。
材質タレ部:アルミ遮熱フィルム、表面:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル・ポリウレタン
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。
用途ネッククーラー用4連保冷剤。
仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分~2時間(外気温30度環境下)
成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤
質量(g)約140
寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの長袖ジャケット。
素材ポリエステル100%
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの半袖ジャケット。
素材ポリエステル100%
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水
材質ポリエチレン樹脂
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水
材質ポリエチレン樹脂
アズワン品番63-7050-92
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水
材質ポリエチレン樹脂
アズワン品番63-7050-93
1セット(7個)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
猛暑対策にオススメ! 幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
タイプ保冷剤入タイプ
猛暑対策にオススメ!幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
【ネックカバー部】
天然素材である良質なシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しています。消臭吸湿に即効性があり、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
【アルミ遮熱カバー部】
後頭部首周りをアルミシートで遮熱。アルミ遮熱カバーは簡単に脱着可能。
材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
使用目的暑さ対策
寸法(cm)約28×195×0.5
機能吸湿・消臭、COOL冷感、遮熱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アイシングサポーター&温熱サポーターの両方で使えます。
温め&冷やすどちらもできるジェルパッドです。
首肩用に作られており、手で押さえなくてもしっかりフィットします。
ジェルは体に無害の植物性セルロースを使用しています。
電子レンジで温めて肩や首に乗せるだけでリラックス、ジェルタイプなのでピッタリフィットします。
ご家庭で簡単に温熱シップが出来、しかも冷凍庫に入れればアイスパックとして使用出来ます。
保温は電子レンジ専用です。
夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして繰り返し使えます。
用途冷温使用できるオールマイティなジェルパッドで体のケアに。
寸法(mm)170×530×15
加熱時間500Wー600Wで2分間、700W以上は1分間
冷却時間1時間以上
使用時間最大約2時間(使用状況により異なる)
色ピンク
適合部位首肩用
1個
¥4,070
税込¥4,477
6日以内出荷
濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズフリー
質量(g)7.5
幅(cm)5
混率(%)ポリエステル100
「冷却不要」「約27度を長時間キープ」「結露がでない」から色々なシーンでお役立ちする次世代素材を使用した新しいCOOLアイテム「COOLOOPシリーズ」。1. 次世代の特殊素材PCMを使用!28℃以下で自然凍結し、約27℃を長時間キープする冷却グッズ!2. 結露しないから肌や衣類が濡れる心配なし!快適なまま長時間ひんやり♪3. おウチ、アウトドア、就寝時、通勤時、スポーツ等…様々なシーンの暑さ対策に繰り返し使える!保冷剤などと違い冷却する必要がありません。「28度以下の環境下で勝手に凍る」「結露がでない」「冷たすぎない」のでどんな利用環境でも使いやすくオススメです。首にさっとかけるだけのネックリング。首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。身体全体を冷やすには、首すじの血液を冷やすことが効果的だと言われています。軽くてコンパクトだから、生活の様々なシーンで活躍すること間違い無しです!おウチ時間に。お仕事中に。アウトドアやスポーツに。お子さまにも。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)パッケージ:140×28×180
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
用途ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤
付属品冷却ジェル2個付
材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約60(ジェル含む)
寸法(cm)18×8×1
アズワン品番65-1336-34
素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)
寸法(横×縦)(cm)38×7.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤
付属品冷却ジェル2個付
材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約60(ジェル含む)
寸法(cm)18×8×1
アズワン品番65-1336-33
素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)
寸法(横×縦)(cm)38×7.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤
付属品冷却ジェル2個付
材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約60(ジェル含む)
寸法(cm)18×8×1
素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)
寸法(横×縦)(cm)38×7.5
関連キーワード
1
2
次へ