パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
接続ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ泡沫タイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。
フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。
場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。
TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。
本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質ポリアセタール、シリコン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)約1~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
1個
¥958
税込¥1,054
5日以内出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
水抜き栓付
用途寒冷地用
付属品水抜き栓付
吐水口長さ(mm)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
首振り対応
対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)81.5
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス
色シルバー
水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)62
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5155-34
首振り対応
対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス
色ホワイト
水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
260mmパイプ付。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品260mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
260mmパイプ付。首振りシャワー。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品260mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
200mmパイプ付。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
200mmパイプ付。首振りシャワー。
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
260mmパイプ付。eレバー、首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1
付属品260mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
260mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品260mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
200mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
仕様保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)102
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B
付属品水側・湯側止水栓付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品水側・湯側止水栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
260mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B
付属品260mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)102
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
200mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
用途寒冷地用
仕様保証書、NSFシャワー、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)102
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
260mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
用途寒冷地用
仕様保証書、NSFシャワー、節湯B
付属品260mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)102
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
260mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品260mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)102
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水側・湯側止水栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品200mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)102
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1
付属品水側・湯側止水栓付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、節湯B、節湯C1
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)102
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ