引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。
首振り角度15°
一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
全長(mm)65
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事
軸径(Φmm)6.35
タイプボール・首振り
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)
軸6.35mm六角軸
首振角度(°)10度
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381
全長(mm)100
質量(g)116
差込角(mm)6.35(ビット)
外径(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲げ角度10度まで曲がる
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法D(mm)16
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度30°まで
電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。
曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼
全長(mm)103
首振角度(°)15
軸(mm)6.35
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
差込角(mm)9.5
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
1個
¥779
税込¥857
欠品中
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度10°まで
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。
差込角(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
こんなお得な商品も!

カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
モノタロウ
¥889
税込¥978
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
首振角度(°)20
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です
ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります
電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します
面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします
(対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。
トラスコ品番860-0008
全長(mm)75/80
1セット(9本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)90
寸法D(Φmm)17.3
首振角度(°)30
適合ビット6.35
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)87
トラスコ品番779-6552
材質SCM435
質量(g)73
外径D(Φmm)(本体)18
首振角度(°)30
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適
インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます
インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7
全長(mm)88
トラスコ品番483-4062
質量(g)290
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)30
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
対辺寸法(mm)8
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角
トラスコ品番835-6441
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)52
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)13
適合ねじメートルネジ
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。
13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています!
首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます!
アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)299
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×100
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)241
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×25×100
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)285
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×30×100
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。
スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。
回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。
そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。
非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。
ギア数72
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
いざという時の車載ツールセット。
ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。
先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。
グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。
エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。
出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2
セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz
質量(kg)33
タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880
入組点数75点
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75
最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
1セット
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9267-65
1セット
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
ケース付き
仕様●セット内容●▼1/2"Dr.6角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30・32・34mm●▼1/2"Dr.6角ディープソケット:13,17,19mm●▼1/2"Dr.ラチェットハンドル:10インチ●▼1/2"Dr.首振りエクステンションバー:10インチ●▼1/2"Dr.ユニバーサルジョイント●▼3wayアダプター:3/8"F×1/2"M
アズワン品番68-0947-31
1セット(23点)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード