こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番369-1578
セット内容FRC-8、10、12、13、14、17
質量(g)695
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
首振り角度は180°で自由自在に調整できます。
締める、緩める方向が色で識別可能です。
ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に
付属品専用工具袋入
トラスコ品番495-7580
セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72枚
質量(g)2120
ケース寸法(mm)420×450
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数72枚
送り角度(°)5
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
首振りあり
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-8095
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(kg)1
タイプフレックス
1箱
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm9、16mm、17mm、18mm、19mm
全長(mm)8mm:135、10mm:161、11mm:168、12mm:174、13mm:180、14mm:193、15mm:199、16mm:215、17mm:232、18mm:239、19mm:249
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数72(送り角5度)
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
首振りあり
二面幅(inch)7/16
ラチェット機構あり
1本
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:11/16
首振りあり
二面幅(inch)11/16
ラチェット機構あり
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:9/16
首振りあり
二面幅(inch)9/16
ラチェット機構あり
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
首振りあり
二面幅(inch)3/8
ラチェット機構あり
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:1/2
首振りあり
二面幅(inch)1/2
ラチェット機構あり
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/4
首振りあり
二面幅(inch)3/4
ラチェット機構あり
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:5/8
首振りあり
二面幅(inch)5/8
ラチェット機構あり
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
首振りあり
仕様十二角
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番416-0029
セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)1169
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。
抜き差しせずに連続作業が可能
ラチェット機構あり
首振りあり
本締め可能!首振り自由自在。
送り角度5度の72山ギア。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質CR-V
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
首振りあり
ラチェット機構あり
本締め可能、狭いところが得意です。
用途本締めでき狭いところに最適。
ラチェット機構あり
トラスコ品番369-2345
セット内容RCW-8、10、12、13、14、17
質量(g)585
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
・片手で簡単ロックレバー操作
・ロングタイプで締め付けやすさ向上
・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ
・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け
・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的
セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
1セット(7本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12
仕様パワーフィット
商品構成単品
関連キーワード