脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質牛革、内側/フェルト張り
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
取扱説明書(0.24MB)
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。動きを妨げずに保温性を高め、筋肉の柔軟性をサポートします。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位首用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
運動が苦手な方も仰向けに姿勢を良くして寝るだけでストレッチ!
1日たった10分を3回程度するだけで首のストレッチに
また本体の突起物が首から後頭部に掛けて程よく刺激してくれます
仕様●本体寸法:22×17×11cm●本体重量:約280g●材質:PU
アズワン品番67-9276-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。
サイズフリー
材質綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)
長さL×幅W(cm)50×8.5
洗濯方法洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)頸囲30~45
・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。
・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)
材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色黒
質量(g)110
縦幅(mm)85
首廻り(cm)30~46
1箱
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ムレ防止用の通気ホールがあります。高さ調節が可能です。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリビニールクロライド
3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。
材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム
洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)
首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ!
スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。
硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。
クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。
2つの硬いWカーブで首を刺激。
寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす
座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ
天然鉱石配合。首周りリラックス。
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5
質量(g)180
材質ポリプロピレン
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
【腕のアシスト力の確保】
たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。
【コルセット機能で腰をサポート】
腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。
【軽量・柔軟】
まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。
【装着・操作が簡単】
装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
重い頭を支えて、首・肩への負担を軽減してらくに!歪んだ姿勢のままで重い頭を支えると首への負担がとても大きいので、当商品を首に着用して頭を支え、負担を軽減、安定させます。頭をやさしく支える3段に別れたクッションは、上下の動きにも対応。あごが上がりすぎず程よく支えます。通気性の良いメッシュを使用、ムレにくく快適なつけ心地です。パソコンでの作業、スマートフォン使用時のストレートネック対策に便利。男女兼用。簡単に装着でき、いつでも気軽にご使用できます。
『ネックストレッチャープロ 首ストレッチ 首コルセット 頸椎ケア 軽量 装着簡単』は、気持ちよく首を引っ張って緊張した首をリリースさせる首コルセット製品です。首を元の状態に戻すだけではなく、後頭部を上に牽引することで気持ちよく伸ばすことは、まるでプロの引っ張り技を再現しているかのような気持ちよさです。テープをとめてエアバッグを膨らませるだけで首を気持ちよく引っ張り、わずか20秒で簡単に装着できます。細部にこだわり抜いた設計は、あなたの日頃の頸椎のケアをサポートします。
用途肩、首のコリが気になる方、長時間デスクワークの方に。
色ミントグリーン
サイズ(mm)高さ180×長さ260×幅175
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
やわらかな着心地のマイクロフリース。軽量で優れた保湿性を持つジャケット。使い勝手抜群のスタンドジャケットをマイクロフリースで仕上げたハイスペックなアウター。マイクロフリースは軽量ながら、短い毛足の中にあたたかい空気をため込み、熱を逃がしづらい素材。通気性・速乾性も高いため蒸れを軽減する万能さも魅力です。また、ざっくりと羽織れるサイズ感、アクセントとなる胸ポケットなど、こだわりを随所に散りばめ、スタンドカラー仕様は首もとまであたたかさをキープしてくれる心憎いアイテムです。近年のアウトドアブームが牽引し、今や屋内外のおしゃれ着はもちろん、タウンユースとしても冬の主役級プロダクト。さらに、旅行やキャンプなどの荷物が多いシーンには軽量アウターとしてうってつけです。
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル100
機能保湿
関連キーワード