宇宙技術のテクノロジーから生まれた石油系PCM(相変化材料)を使用した、熱を吸収して26℃を維持するネックリング。
従来品に比べ首に密着する形状で、皮膚にあたる接触面が大きいので、冷感が伝わりやすく、より快適に。
外周部のプラスチックがズレや直射日光を防止し、冷感を長く保ちます。
用途ワークアイテム(クーラー)。
材質石油系PCM・外周部:プラスチック
色クロ
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
首筋の日焼け防止と熱中症リスクに有効なアイテム。
吸湿速乾素材クールマックスを使用した本体に吸水ポリマーを内蔵。
水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。
内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。
水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。
ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。
水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。
首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
用途首や手足用
材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
こんなお得な商品も!

ネックアイス 28℃
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)37
電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)
スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)
騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
冷媒HFCR32(封入量:287g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
¥94,800
税込¥104,280
翌々日出荷
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質ポリエステル、綿、ベルオアシス
水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。
吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。
色ブラック
サイズFREE
特性冷感、吸水速乾
材質ポリエステル・ポリウレタン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
タイプ保冷剤入タイプ
材質(本体)ポリエステル
質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140
寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
冷風2口設計のスポットエアコンです。排水量軽減設計(リトルドレン設計)
質量(kg)42
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)650/780
定格電流(A)8.0/9.0
保護装置送風機モーター:サーマルプロテクター
ドレンタンク容量(L)2
操作方法パネル式
冷媒HFC R410R
圧縮機全閉式ロータリー
冷房能力(kW)2.0/2.3
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
冷房、暖房の切替が可能です。冷媒R32の採用で環境にやさしい。高性能圧縮機採用で冷媒能力2.5/.3.0KW(50/60HZ)を実現しました。低騒音タイプ。広範囲の使用環境温度に対応します。(冷房18~55℃)(暖房3~22℃)。オール板金(本体)で丈夫です。
用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。
質量(kg)47
電源(V)単相100
首振自動機能あり
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず)
使用環境温度(℃)18~55
ドレンタンク容量(L)5(ポリタンク)
冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格940W)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):280
定格電流(A)(50/60Hz)冷房:12.6/13、暖房:12.6/13
消費電力(kW)(50/60Hz)冷房:11.5/1.3、暖房:1.25/1.3
冷房能力(kW)(50/60HZ)2.12/2.57
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR410Aを使用しています。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。
仕様排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)
トラスコ品番654-4655
タイプ1口・手動首振りタイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数1
風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ800
外装鉄及び樹脂
本体寸法(mm)幅390
口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170
始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)
首振りなし
騒音値(dB)(50/60Hz)59/59
タンク容量タンク容量:5L●電源コード長さ:1.6m
消費電力(kW)(50/60Hz)1.03/1.20
運転電流(A)11.8(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)31.9円/h
標準消費電力料金(60Hz)37.2円/h
材質(ダクト)樹脂
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。
電源(V)三相200
首振あり
仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)
トラスコ品番462-2286
質量(kg)101
タンク容量(L)16.5
冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190
電気代の目安41.8/52.8円/h
送風口数3口
消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
1台
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
自動首振り装置内蔵
首振有り
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター
質量(kg)52
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)710/880
使用環境温度(℃)16~40
ドレンタンク容量(L)8
操作方法パネル式
送風口数1口
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
冷媒封入量(g)335
定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。
材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
・小型でもパワフル冷風!ミニタイプのスポットクーラー
・360°の手動首振り機能を搭載!
・狭いスペースにも対応するミニタイプのスポットエアコンです。
・水捨て不要のノンドレンのタンクレス設計。※温度や湿度など使用環境によって変わります
・満水検知(LED、ブザー)搭載
・オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用
・ロック付きキャスター(2ヶ所)
付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ
材質樹脂/板金
質量(kg)約18
色ブラック
風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4
定格電圧(V)単相交流 100
電源コード(m)1.4
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット
使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51
安全規格PSE
始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13
運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー
電源プラグA2
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59
1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
電圧(V)単相100
首振自動首振りなし
送風口数1口
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。
電源(V)三相200
首振あり
仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレン
トラスコ品番462-2260
質量(kg)70
タンク容量(L)7
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190
電気代の目安29.7/38.5円/h
送風口数2口
消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
1台
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト
保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。
マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。
付属品保冷剤×2個
使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。
冷却時間持続:1.5~2時間
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。
用途ネッククーラー用4連保冷剤。
仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分~2時間(外気温30度環境下)
成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤
質量(g)約140
寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55
1個
¥209
税込¥230
欠品中
クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー
仕様左右首振り
質量(kg)5.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)35/42
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103
1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円
切タイマー1~8時間
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
運転可能温度範囲が25~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.5(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03
質量(kg)45
電源(V)単相100(50/60Hz)
首振あり
電源コード(m)2.1(プラグ付)
フィルター樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー
使用周囲温度(℃)25~45
力率90.2%/96.0%(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981
電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)
送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m
排熱ダクト有無あり
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
色ブラック
サイズF
混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
着丈(cm)37
生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本
素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水
適応胸囲(cm)76~109
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48
電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(暖房)弱:850/1010
首振あり
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5
保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間1年
使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)
冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)2.3/2.7
暖房能力(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズフリー
質量(g)7.5
幅(cm)5
混率(%)ポリエステル100
関連キーワード
1
2
次へ