ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
用途パイプの固定に
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)150
仕上クロームメッキ
最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状直止
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状直止
適合パイプ径(Φmm)25
用途パイプの固定に
材質(本体)SUS304
仕上クロームメッキ
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金
サイズΦ25mmパイプ用
仕上ニッケルメッキ
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
パイプ金具
呼称(mm)38
材質亜鉛ダイカスト
色クロームメッキ
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
形状直止
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状直通
用途パイプの固定に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカスト
サイズL
仕上クローム
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25
仕上クロームメッキ
首形状首長
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
形状直通
付属品取付ビス2本
材質ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス2本
材質ダイカスト
仕上クロームメッキ
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
材質亜鉛ダイカスト
仕上白塗装
付属品取付ビス
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
仕上白木調塗装
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
仕上木目調塗装
パイプ金具。クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)32
パイプ金具。パイプ用ブラケット。クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
次へ