付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
用途パイプの固定に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
用途パイプの固定に
材質(本体)SUS304
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質亜鉛ダイカスト
タイプトメ
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプトメ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。
用途ステンレスパイプや手すりなどの止めブラケット。
材質亜鉛ダイカスト
タイプトメ
材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。
用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。
材質亜鉛ダイカスト
タイプトオシ
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状直止
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
材質(本体)SUS304(ヘアライン)
付属品タッピングビス
仕上クリア
材質(ビス)SUS
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
関連キーワード