「首長共用栓上部」の検索結果
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
仕様カギ付き、ケレップなし
材質黄銅
アズワン品番64-6492-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質黄銅
取付ねじW24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式
色シルバー
呼び径(mm)13
規格JIS規格
ハンドル形状首長カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品カギ1個
カギ穴は対辺8ミリ
材質黄銅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
呼び径(mm)13
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。
カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
ボールチェーン付き
仕様7mm角用
材質黄銅
呼び径13・20兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。
材質合成樹脂
本体質量(kg)0.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷